Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 10804500
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - BVP651 LED650-4S/740 OFA52 ALU PSU, ClearFlood large, LED module 65000 lm, LED, Netzteil (Ein/Aus), Optiflux, asymmetrischer Abstrahlungswinkel (52°), Aluminium - 10804500
PHILIPSHesteller Logo
PHILIPS
Produktdatenblatt

BVP651 LED650-4S/740 OFA52 ALU PSU, ClearFlood large, LED module 65000 lm, LED, Netzteil (Ein/Aus), Optiflux, asymmetrischer Abstrahlungswinkel (52°), Aluminium

Rexel Artikelnr.: 
3190765
Hersteller Nummer: 
10804500
EAN Code: 
8718699108045
Produkt Type: 
BVP651 LED650-4S/740 OFA52 ALU PSU

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 Produktdatenblatt fuer Energielabel
 Lichtdatei
 Produktdatenblatt
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Maßzeichnung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Produktdatenblatt fuer Energielabel
 Lichtdatei
 Produktdatenblatt
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Maßzeichnung
 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

ClearFlood large, LED module 65000 lm, LED, Netzteil (Ein/Aus), Optiflux, asymmetrischer Abstrahlungswinkel (52°), Aluminium
ClearFlood Large eignet sich für zahlreiche Flutlichtanwendungen. Diese Scheinwerfer sind mit allen erforderlichen Steuerungsschnittstellen ausgestattet. Nicht nur um sie durch die richtige Ansteuerung noch effizienter zu machen, sondern sie bietet dadurch eine hervorragende Vorbereitung für aktuelle aber auch zukünftige Ansteuerungen. ClearFlood Large ist die Bezeichnung einer Scheinwerferreihe, die Ihnen die Möglichkeit bietet, genau den passenden Lichtstrom für Ihre Anwendung zu wählen. Diese attraktive Lösung, die auf hochmodernen LEDs und einer hocheffizienten Optik beruht, bietet eine branchenweit führende Effizienz und ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 40% (ohne den Einsatz zusätzlicher Steuerungen). Die breite Auswahl an Optiken ermöglicht den Einsatz für zahlreiche Anwendungen. ClearFlood Large lässt sich auf einfache Weise für eine Installation vorbereiten und bietet am Installationsort eine unkomplizierte und schnelle Montage. Der Scheinwerfer kann ebenfalls problemlos anstelle der herkömmlichen Technologie eingesetzt werden, da Elektroinstallation und Masten nicht geändert zu werden brauchen

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Lichtfarbe weiß
Mit Betriebsgerät Ja
Mit Leuchtmittel Ja
Leistung 381 W
Geeignet für Klemmmontage Nein
Max. Systemleistung 405 W
Mit Bewegungsmelder Nein
Geeignet für Traversenmontage Ja
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
CRI 70-79
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Spannungsart AC
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Ja
Farbtemperatur 4.000 K
Mit Lichtsensor Nein
Leuchtmittelanzahl 184
Nennspannung 220...240 V
Höhe/Tiefe 100 mm
Lichtstrom 56.000 lm
Schutzart IP66
Lichtverteilung asymmetrisch
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchtmittel LED austauschbar
Länge 880 mm
Geeignet für Stromschienenmontage Ja
Nennstrom 1.779...1.779 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Geeignet für Deckenmontage Nein
Verstellbarkeit drehbar und schwenkbar
Breite 656 mm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Schlagfestigkeit IK08
Fassung ohne
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Reflektor ohne
Farbe Aluminium
Dimmung DALI Nein
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Leistungsfaktor 0,97
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Lichtaustritt direkt
Dimmung RF Nein
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Polzahl 3
Geeignet für Seilsystem Nein
Lichtstärke 738 cd
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 706 mA
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Klirrfaktor (THD) 6,92
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Ja
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung 1-10 V Nein
 
Schutzart (NEMA) 4
Lichtverteiler Refraktorlinse
Lichtstrom 35.000...75.000 lm
Dimmung DMX Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Art der Verdrahtung Abschluss
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...25 °C
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Leuchtenlichtausbeute 137 lm/W
Anschließbarer Leiterquerschnitt 20...40 mm²
Anschlussart Schneidklemme IDC
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 100.000 h
Dimmung DSI Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Form der Leuchte eckig
Blendbegrenzung (UGR) 0
Stroboskopeffektwert SVM 0,07
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 3
Lichtstrom einstellbar Nein
Farbtemperatur 4.000
Notstromversorgung integriert Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 0,05 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 96 %
Lichtstrom 65.000
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 41-80°
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 5
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Flimmerwert Pst LM 0,06
Nennspannung 220...240
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Bedienung über Bluetooth Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Reflektorfarbe weiß
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland Spanien
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe