Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 1760008000
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - D 3830 pat., D 3830 gold-matt - 1760008000
nobilé AGHesteller Logo
nobilé AG

D 3830 pat., D 3830 gold-matt

Rexel Artikelnr.: 
3076347
Hersteller Nummer: 
1760008000
EAN Code: 
4044538008035
Produkt Type: 
D 3830 pat.

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • Niedervolt-Abstandhalter, NV-Abstandhalter für D3830, C3830, C1830, C3840

    NOBILÉ AG

    Niedervolt-Abstandhalter, NV-Abstandhalter für D3830, C3830, C1830, C3840

    Rexel Artikelnr.: 3076348

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LED Modul D50 mit Linse, LED Modul D50 mit Linse 6,3W neutralweiß 24°

    NOBILÉ AG

    LED Modul D50 mit Linse, LED Modul D50 mit Linse 6,3W neutralweiß 24°

    Rexel Artikelnr.: 3137976

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LED Modul D50 mit Linse, LED Modul D50 mit Linse 6,3W neutralweiß 38°

    NOBILÉ AG

    LED Modul D50 mit Linse, LED Modul D50 mit Linse 6,3W neutralweiß 38°

    Rexel Artikelnr.: 3137992

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LED Modul D50 mit Linse, LED Modul D50 mit Linse 6,3W warmweiß 24°

    NOBILÉ AG

    LED Modul D50 mit Linse, LED Modul D50 mit Linse 6,3W warmweiß 24°

    Rexel Artikelnr.: 3137980

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • COB LED Modul für N 5800, COB LED Modul für N5800 7W warmweiß 38°

    NOBILÉ AG

    COB LED Modul für N 5800, COB LED Modul für N5800 7W warmweiß 38°

    Rexel Artikelnr.: 3138157

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • COB LED Modul für N 5800, COB LED Modul für N5800 7W neutralweiß 38°

    NOBILÉ AG

    COB LED Modul für N 5800, COB LED Modul für N5800 7W neutralweiß 38°

    Rexel Artikelnr.: 3138440

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LED Modul D50 mit Linse, LED Modul D50 mit Linse 6,3W warmweiß 38°

    NOBILÉ AG

    LED Modul D50 mit Linse, LED Modul D50 mit Linse 6,3W warmweiß 38°

    Rexel Artikelnr.: 3138420

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Hochvolt-Kit GU10, Hochvolt-Kit für D3830, C3830, C1830

    NOBILÉ AG

    Hochvolt-Kit GU10, Hochvolt-Kit für D3830, C3830, C1830

    Rexel Artikelnr.: 3273371

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Einbautopf, Einbautopf für D3830, C3830, C1830

    NOBILÉ AG

    Einbautopf, Einbautopf für D3830, C3830, C1830

    Rexel Artikelnr.: 3300700

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • ETG 1011 GOLD-MATT, NV-Einbaustrahler schwenkbar, max 50W

    NEWLEC

    ETG 1011 GOLD-MATT, NV-Einbaustrahler schwenkbar, max 50W

    Rexel Artikelnr.: 3115652

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Erklärung
 Gebrauchsanleitung
 Gütesiegel
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Erklärung
 Gebrauchsanleitung
 Gütesiegel
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

D 3830 gold-matt
Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung Die patentierte, bewährte Haltemechanik garantiert einen schnellen und einfachen Lampenwechel. Kann mit folgenden LED Leuchtmittel ausgerüstet werden: GU10 LED 6W SCCT LED Modul D50 Glasreflektor BIO-Spektrum LED Modul D50 mit Linse COB LED Modul für N5800 Das F-Zeichen gilt nur in Verbindung mit angeschraubtem Abstandhalter oder einem LED Leuchtmittel Material: Stahl, Innenring Messing Oberfläche: pulverbeschichtet oder galvanisiert Passend für Einbaudurchmesser 68 mm Zubehör: Einbautopf, Hochvolt-Kit, Niedervolt-Abstandhalter, Lautsprecher-Einsatz LS 51

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Schlagfestigkeit ohne
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Schutzart IP20
Schutzklasse nach IEC 61140 III
Einbaudurchmesser 68 mm
Durchmesser 88 mm
Höhe/Tiefe 31 mm
Lichtaustritt direkt
Lichtverteilung symmetrisch
Reflektor ohne
Werkstoff der Abdeckung sonstige
Farbe Gold
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Mit Leuchtmittel Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Fassung GX5,3
Betriebsgerät elektronischer Trafo
Leuchtmittelanzahl 1
Leuchtmittel NV-Halogenlampe
Mit Betriebsgerät Nein
Spannungsart AC/DC
Lichtfarbe weiß
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Nennspannung 11,8 V
Leistung 50 W
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Max. Systemleistung 6 W
Verstellbarkeit starr
CRI k.A.
Geeignet für Einbaumontage Ja
Form der Leuchte rund
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung DSI Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Dimmung DMX Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
 
Dimmung RF Nein
Lichtverteiler ohne
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung LineSwitch Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 0...25 °C
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 sonstige
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Anschlussart sonstige
Dimmung Zigbee Nein
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung DALI Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) sonstige
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Einbaudurchmesser 68 mm
Notstromversorgung integriert Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Nennspannung 11,8
Lichtstrom einstellbar nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 94051990
Newlec Nein
Herkunftsland Italien
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe