Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
NOBILÉ AG
LED Modul D50 mit Linse, LED Modul D50 mit Linse 6,3W warmweiß 24°
Rexel Artikelnr.: 3137980
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NOBILÉ AG
Niedervolt-Abstandhalter, NV-Abstandhalter für D3830, C3830, C1830, C3840
Rexel Artikelnr.: 3076348
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HLS51Ws, Lautsprecher-Einsatz 1760060001
Rexel Artikelnr.: 3009918
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NOBILÉ AG
LED Modul D50 mit Linse, LED Modul D50 mit Linse 6,3W neutralweiß 24°
Rexel Artikelnr.: 3137976
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NOBILÉ AG
LED Modul D50 mit Linse, LED Modul D50 mit Linse 6,3W neutralweiß 38°
Rexel Artikelnr.: 3137992
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NOBILÉ AG
COB LED Modul für N 5800, COB LED Modul für N5800 7W warmweiß 38°
Rexel Artikelnr.: 3138157
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NOBILÉ AG
Hochvolt-Kit GU10, Hochvolt-Kit für D3830, C3830, C1830
Rexel Artikelnr.: 3273371
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NOBILÉ AG
COB LED Modul für N 5800, COB LED Modul für N5800 7W neutralweiß 38°
Rexel Artikelnr.: 3138440
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NOBILÉ AG
Einbautopf, Einbautopf für D3830, C3830, C1830
Rexel Artikelnr.: 3300700
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NOBILÉ AG
LED Modul D50 mit Linse, LED Modul D50 mit Linse 6,3W warmweiß 38°
Rexel Artikelnr.: 3138420
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NEWLEC
HQNV1044 WEISS, Niedervolt Halogeneinbaustrahler, schwenkbar, weiß, 4301046000
Rexel Artikelnr.: 3010461
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Downlight/Strahler/Flutlicht |
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
|---|---|
| Anschlussart |
sonstige
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Form der Leuchte |
eckig
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Farbe |
weiß
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Fassung |
ohne
|
| Länge |
85 mm
|
| Verstellbarkeit |
schwenkbar
|
| Leistung |
50 W
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Stahl
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Lichtverteiler |
ohne
|
| Max. Systemleistung |
50 W
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Ja
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
0...25 °C
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
sonstige
|
| Geeignet für Traversenmontage |
Nein
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
sonstige
|
| Ausstrahlungswinkel |
11-20° -engstrahlend
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
|---|---|
| Geeignet für Wandmontage |
Nein
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Reflektor |
ohne
|
| Höhe/Tiefe |
32 mm
|
| Mit Leuchtmittel |
Nein
|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage |
Nein
|
| Werkstoff der Abdeckung |
sonstige
|
| Mit Betriebsgerät |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
sonstige
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Lichtfarbe |
sonstige
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Schlagfestigkeit |
sonstige
|
| Breite |
85 mm
|
| Leuchtmittel |
NV-Halogenlampe
|
| Oberflächenschutz |
sonstige
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
94051990
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Italien
|
| Kernsortiment |
Nein
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.