Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 1003669
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - NUMINOS® MOVE L DL w/c 3000K 55°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/chrom 3000 K 55° dreh- und schwenkbar - 1003669
SLVHesteller Logo
SLV
Produktdatenblatt

NUMINOS® MOVE L DL w/c 3000K 55°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/chrom 3000 K 55° dreh- und schwenkbar

Rexel Artikelnr.: 
3307290
Hersteller Nummer: 
1003669
EAN Code: 
4024163238199
Produkt Type: 
NUMINOS® MOVE L DL w/c 3000K 55°

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • LED Treiber 30W 700mA, LED Treiber 30 W 700 mA, weiß

    SLV

    LED Treiber 30W 700mA, LED Treiber 30 W 700 mA, weiß

    Rexel Artikelnr.: 3307603

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS L Adapterplatte eckig schwarz, NUMINOS® L Reduzierring, eckig 240/150 mm schwarz

    SLV

    NUMINOS L Adapterplatte eckig schwarz, NUMINOS® L Reduzierring, eckig 240/150 mm schwarz

    Rexel Artikelnr.: 3327685

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • RF Modul Casambi für DALI Treiber, Casambi Modul für LED-Bridge-Treiber, single color

    SLV

    RF Modul Casambi für DALI Treiber, Casambi Modul für LED-Bridge-Treiber, single color

    Rexel Artikelnr.: 3406293

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • RF Modul Smart für DALI Treiber 1 Kanal, Zigbee Modul für DALI LED-Bridge-Treiber, single color

    SLV

    RF Modul Smart für DALI Treiber 1 Kanal, Zigbee Modul für DALI LED-Bridge-Treiber, single color

    Rexel Artikelnr.: 3406267

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LED-Treiber 42W 700mA Numinos DALI, LED-Bridge-Treiber, 42 W, 700 mA für NUMINOS®, inklusive Funkschnittstelle für RF Modul, DALI

    SLV

    LED-Treiber 42W 700mA Numinos DALI, LED-Bridge-Treiber, 42 W, 700 mA für NUMINOS®, inklusive Funkschnittstelle für RF Modul, DALI

    Rexel Artikelnr.: 3405568

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS L Adapterplatte rund weiß, NUMINOS® L Reduzierring, rund 240/150 mm weiß

    SLV

    NUMINOS L Adapterplatte rund weiß, NUMINOS® L Reduzierring, rund 240/150 mm weiß

    Rexel Artikelnr.: 3327592

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS L Adapterplatte eckig weiß, NUMINOS® L Reduzierring, eckig 240/150 mm weiß

    SLV

    NUMINOS L Adapterplatte eckig weiß, NUMINOS® L Reduzierring, eckig 240/150 mm weiß

    Rexel Artikelnr.: 3327395

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS L Adapterplatte rund schwarz, NUMINOS® L Reduzierring, rund 240/150 mm schwarz

    SLV

    NUMINOS L Adapterplatte rund schwarz, NUMINOS® L Reduzierring, rund 240/150 mm schwarz

    Rexel Artikelnr.: 3326993

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® L Diffusor Wabe, NUMINOS® L, Wabe Diffusor

    SLV

    NUMINOS® L Diffusor Wabe, NUMINOS® L, Wabe Diffusor

    Rexel Artikelnr.: 3307928

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LED Treiber 40W 700mA DALI, LED Treiber 40 W, 700 mA, DALI, weiß

    SLV

    LED Treiber 40W 700mA DALI, LED Treiber 40 W, 700 mA, DALI, weiß

    Rexel Artikelnr.: 3307890

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® L Diffusor Prisma, NUMINOS® L, Prisma Diffusor

    SLV

    NUMINOS® L Diffusor Prisma, NUMINOS® L, Prisma Diffusor

    Rexel Artikelnr.: 3307678

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LED Treiber 30W 700mA weiß, LED Treiber, 30 W 700 mA

    SLV

    LED Treiber 30W 700mA weiß, LED Treiber, 30 W 700 mA

    Rexel Artikelnr.: 3307207

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® L Diffusor Frosted, NUMINOS® L, Frosted Diffusor

    SLV

    NUMINOS® L Diffusor Frosted, NUMINOS® L, Frosted Diffusor

    Rexel Artikelnr.: 3307259

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® L Diffusor Ellipse, NUMINOS® L, Ellipse Diffusor

    SLV

    NUMINOS® L Diffusor Ellipse, NUMINOS® L, Ellipse Diffusor

    Rexel Artikelnr.: 3307148

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • NUMINOS® MOVE L DL s/c 2700K 40°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom 2700 K 40° dreh- und schwenkbar

    SLV

    NUMINOS® MOVE L DL s/c 2700K 40°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom 2700 K 40° dreh- und schwenkbar

    Rexel Artikelnr.: 3307418

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® MOVE L DL s/c 2700K 20°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom 2700 K 20° dreh- und schwenkbar

    SLV

    NUMINOS® MOVE L DL s/c 2700K 20°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom 2700 K 20° dreh- und schwenkbar

    Rexel Artikelnr.: 3306905

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® MOVE L DL s/s 2700K 55°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz 2700 K 55° dreh- und schwenkbar

    SLV

    NUMINOS® MOVE L DL s/s 2700K 55°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz 2700 K 55° dreh- und schwenkbar

    Rexel Artikelnr.: 3307415

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® MOVE L DL s/w 2700K 40°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/weiß 2700 K 40° dreh- und schwenkbar

    SLV

    NUMINOS® MOVE L DL s/w 2700K 40°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/weiß 2700 K 40° dreh- und schwenkbar

    Rexel Artikelnr.: 3307300

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® MOVE L DL s/w 2700K 20°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/weiß 2700 K 20° dreh- und schwenkbar

    SLV

    NUMINOS® MOVE L DL s/w 2700K 20°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/weiß 2700 K 20° dreh- und schwenkbar

    Rexel Artikelnr.: 3307293

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® MOVE L DL s/s 2700K 20°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz 2700 K 20° dreh- und schwenkbar

    SLV

    NUMINOS® MOVE L DL s/s 2700K 20°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz 2700 K 20° dreh- und schwenkbar

    Rexel Artikelnr.: 3307163

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® MOVE L DL s/c 2700K 55°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom 2700 K 55° dreh- und schwenkbar

    SLV

    NUMINOS® MOVE L DL s/c 2700K 55°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom 2700 K 55° dreh- und schwenkbar

    Rexel Artikelnr.: 3307159

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® MOVE L DL s/w 2700K 55°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/weiß 2700 K 55° dreh- und schwenkbar

    SLV

    NUMINOS® MOVE L DL s/w 2700K 55°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/weiß 2700 K 55° dreh- und schwenkbar

    Rexel Artikelnr.: 3307158

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® MOVE L DL s/s 2700K 40°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz 2700 K 40° dreh- und schwenkbar

    SLV

    NUMINOS® MOVE L DL s/s 2700K 40°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz 2700 K 40° dreh- und schwenkbar

    Rexel Artikelnr.: 3306915

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® MOVE L DL w/s 2700K 20°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/schwarz 2700 K 20° dreh- und schwenkbar

    SLV

    NUMINOS® MOVE L DL w/s 2700K 20°, NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/schwarz 2700 K 20° dreh- und schwenkbar

    Rexel Artikelnr.: 3306892

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Energielabel
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
 Produktvideo
 Masszeichnung
 Zertifikat
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Energielabel
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
 Produktvideo
 Masszeichnung
 Zertifikat
 Lichtdatei
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt fuer Energielabel
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Garantieerklärung
 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

NUMINOS® MOVE L DL, Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/chrom 3000 K 55° dreh- und schwenkbar
NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstrom von 2200 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Reflektor ohne
Lichtstrom 2.200 lm
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Breite 160 mm
Schlagfestigkeit IK02
Höhe/Tiefe 160 mm
Schutzklasse nach IEC 61140 III
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 700 mA
Max. Systemleistung 25,41 W
Leuchtmittelanzahl 1
Anschlussart sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Mit Lichtsensor Nein
Durchmesser 160 mm
Einbaulänge 145 mm
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung DMX Nein
Leistung 25,41...25,41 W
Dimmung mit Push-button Nein
Polzahl 2
Dimmung 1-10 V Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
Nennstrom 700...700 mA
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Dimmung DALI Nein
Einbauhöhe/-tiefe 105 mm
Form der Leuchte rund
Einbaubreite 145 mm
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Ja
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Einbaumontage Ja
Länge 95 mm
CRI 90-100
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Lichtfarbe weiß
Lichtverteiler Fokuslinse
Dimmung GPRS Nein
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Lichtverteilung symmetrisch
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Schutzart IP20
Dimmung Touch and Dim Nein
Spannungsart DC
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 k.A.
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 k.A.
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Mit Bewegungsmelder Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
 
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Mit Betriebsgerät Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung programmierbar Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich k.A.
Lichtaustritt direkt
Schutzart (NEMA) k.A.
Farbe weiß
Dimmung DSI Nein
Dimmung RF Nein
Einbaudurchmesser 14,5 mm
Geeignet für Deckenmontage Ja
Art der Verdrahtung Abschluss
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Fassung ohne
Leuchtenlichtausbeute 87 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 k.A.
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 41-80°
Lichtstrom einstellbar Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Farbtemperatur 3.000
Blendbegrenzung (UGR) 19
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Oberfläche gebürstet Nein
Verstellbarkeit schwenkbar
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Lichtstrom 2.200...2.200 lm
Geeignet für Klemmmontage Ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Einbaudurchmesser 145...145 mm
Geeignet für Seilsystem Nein
Oberflächenschutz lackiert
Bedienung über Bluetooth Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Reflektorfarbe Silber
Schutzart (IP), Rückseite IP20
Dimmbar Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Einbauhöhe 105 mm
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Mit Präsenzmelder Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe