Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 1007045
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - NUMINOS PROJECTOR L 2700K 55° w/w, NUMINOS® PROJECTOR L, Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 55°, zylindrisch, weiß / weiß - 1007045
SLVHesteller Logo
SLV
Produktdatenblatt

NUMINOS PROJECTOR L 2700K 55° w/w, NUMINOS® PROJECTOR L, Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 55°, zylindrisch, weiß / weiß

Rexel Artikelnr.: 
3405861
Hersteller Nummer: 
1007045
EAN Code: 
4024163267014
Produkt Type: 
NUMINOS PROJECTOR L 2700K 55° w/w

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • NUMINOS® L Diffusor Ellipse, NUMINOS® L, Ellipse Diffusor

    SLV

    NUMINOS® L Diffusor Ellipse, NUMINOS® L, Ellipse Diffusor

    Rexel Artikelnr.: 3307148

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • RF Modul Casambi für DALI Treiber, Casambi Modul für LED-Bridge-Treiber, single color

    SLV

    RF Modul Casambi für DALI Treiber, Casambi Modul für LED-Bridge-Treiber, single color

    Rexel Artikelnr.: 3406293

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • RF Modul Smart für DALI Treiber 1 Kanal, Zigbee Modul für DALI LED-Bridge-Treiber, single color

    SLV

    RF Modul Smart für DALI Treiber 1 Kanal, Zigbee Modul für DALI LED-Bridge-Treiber, single color

    Rexel Artikelnr.: 3406267

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LED Treiber 30W 700mA, LED Treiber 30 W 700 mA, weiß

    SLV

    LED Treiber 30W 700mA, LED Treiber 30 W 700 mA, weiß

    Rexel Artikelnr.: 3307603

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LED Treiber 40W 700mA DALI, LED Treiber 40 W, 700 mA, DALI, weiß

    SLV

    LED Treiber 40W 700mA DALI, LED Treiber 40 W, 700 mA, DALI, weiß

    Rexel Artikelnr.: 3307890

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® L Diffusor Wabe, NUMINOS® L, Wabe Diffusor

    SLV

    NUMINOS® L Diffusor Wabe, NUMINOS® L, Wabe Diffusor

    Rexel Artikelnr.: 3307928

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LED-Treiber 42W 700mA Numinos DALI, LED-Bridge-Treiber, 42 W, 700 mA für NUMINOS®, inklusive Funkschnittstelle für RF Modul, DALI

    SLV

    LED-Treiber 42W 700mA Numinos DALI, LED-Bridge-Treiber, 42 W, 700 mA für NUMINOS®, inklusive Funkschnittstelle für RF Modul, DALI

    Rexel Artikelnr.: 3405568

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® L Diffusor Prisma, NUMINOS® L, Prisma Diffusor

    SLV

    NUMINOS® L Diffusor Prisma, NUMINOS® L, Prisma Diffusor

    Rexel Artikelnr.: 3307678

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NUMINOS® L Diffusor Frosted, NUMINOS® L, Frosted Diffusor

    SLV

    NUMINOS® L Diffusor Frosted, NUMINOS® L, Frosted Diffusor

    Rexel Artikelnr.: 3307259

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • LED Treiber 30W 700mA weiß, LED Treiber, 30 W 700 mA

    SLV

    LED Treiber 30W 700mA weiß, LED Treiber, 30 W 700 mA

    Rexel Artikelnr.: 3307207

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtdatei
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Zertifikat
 Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtdatei
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Zertifikat
 Energielabel
 RoHS-Erklaerung
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt fuer Energielabel
 Deeplink REACH
 Deeplink REACH
 Garantieerklärung
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

NUMINOS® PROJECTOR L, Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 55°, zylindrisch, weiß / weiß
Herausragende LED-Technik, stimmiges Design, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Die NUMINOS® PROJECTOR Deckeneinbauleuchte strahlt elegante Wohnbereiche, Shops, Restaurants, Hotels und Museen Räume leistungsstark aus. Dabei verströmt der Spot ein hochwertiges Licht, das mit verschiedenen Lichtfarbtemperaturen (2700 K/3000 K/4000 K) und Halbstreuwinkeln (20°/40°/55°) für viele Projekte geeignet ist. Der Lichtstrahl lässt sich drehen und neigen, die Leuchte in einem breiten Bereich positionieren. Das Gehäuse ist in Schwarz oder Weiß, der dekorative Reflektor wahlweise in Schwarz, Weiß oder Chrom erhältlich.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
CRI 90-100
Lichtverteilung symmetrisch
Geeignet für Wandmontage Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Durchmesser 100 mm
Dimmung 0-10 V Nein
Werkstoff der Abdeckung sonstige
Geeignet für Seilsystem Nein
Mit Betriebsgerät Nein
Farbe weiß
Dimmung mit Push-button Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtfarbe weiß
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Farbtemperatur 2.700...2.700 K
Notstromversorgung integriert Nein
Blendbegrenzung (UGR) 22
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung DSI Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Mit Lichtsensor Nein
Länge 130 mm
Dimmung RF Nein
Einbaulänge 150 mm
Dimmung programmierbar Nein
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Geeignet für Klemmmontage Ja
Reflektor sonstige
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Form der Leuchte k.A.
Dimmung Touch and Dim Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Reflektorfarbe Silber
Oberflächenschutz lackiert
Mit Leuchtmittel Ja
Lichtverteiler sonstige
Dimmung DMX Nein
 
Lichtstrom 2.250 lm
Spannungsart DC
Geeignet für Einbaumontage Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Breite 100 mm
Höhe/Tiefe 100 mm
Einbaudurchmesser 130...130 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Einbaubreite 150 mm
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Zigbee Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Bedienung über Bluetooth Nein
Schutzart IP20
Farbtemperatur einstellbar nein
Oberfläche gebürstet Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Geeignet für Traversenmontage Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Lichtaustritt direkt
Fassung sonstige
Lichtstrom 2.250...2.250 lm
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 III
Mit Präsenzmelder Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Einbauhöhe 150 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Verstellbarkeit schwenkbar
Nennstrom 700...700 mA
Schutzart (IP), Rückseite IP20
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Dimmbar Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe