Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Downlight/Strahler/Flutlicht |
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
|---|---|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Nein
|
| Fassung |
ohne
|
| Verstellbarkeit |
nicht verstellbar
|
| Farbe |
weiß
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Einbaudurchmesser |
150 mm
|
| Reflektor |
ohne
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
II
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Ja
|
| Schutzart |
IP20
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Durchmesser |
168 mm
|
| Lichtstrom |
1.846 lm
|
| Ausstrahlungswinkel |
41-80° - breitstrahlend
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Ja
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff opal
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| CRI |
80-89
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Max. Systemleistung |
15 W
|
| Nennstrom |
74 mA
|
| Leistung |
16 W
|
| Spannungsart |
AC
|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Höhe/Tiefe |
84 mm
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Farbtemperatur |
4.000 K
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Schlagfestigkeit |
IK04
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Form der Leuchte |
rund
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
100.000 h
|
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C |
66.000 h
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM3
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Oberfläche gebürstet |
Nein
|
| Leiterquerschnitt |
2,5 mm²
|
| Lichtverteiler |
Reflektor
|
| Geeignet für Seilsystem |
Nein
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Oberflächenschutz |
lackiert
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Dimmung DALI |
Ja
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
|---|---|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Lichtstrom |
1.846 lm
|
| Geeignet für Stromschienenmontage |
Nein
|
| Leistungsfaktor |
0,94
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt |
0,5...2,5 mm²
|
| Geeignet für Traversenmontage |
Nein
|
| Art der Verdrahtung |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Einbauhöhe/-tiefe |
81 mm
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Leuchtenlichtausbeute |
115 lm/W
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage |
Nein
|
| Polzahl |
5
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
breitstrahlend 41-80°
|
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. |
90 %
|
| Lichtstrom |
1.846
|
| Farbtemperatur |
4.000
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Lichtstrom einstellbar |
stufenlos
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 |
51
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Blendbegrenzung (UGR) |
23
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Einbaudurchmesser |
150 mm
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Nennspannung |
220...240
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. |
85 %
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 |
31
|
| Flimmerwert Pst LM |
1
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
E
|
| Zolltarifnummer |
94051190
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
| Kernsortiment |
Nein
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.