Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.

Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 60819264
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - PANOS R R150 2k-840 LDO H FAL WH, LED Decken-Einbauleuchte - 60819264
ZumtobelHesteller Logo
Zumtobel
Produktdatenblatt

PANOS R R150 2k-840 LDO H FAL WH, LED Decken-Einbauleuchte

Rexel Artikelnr.: 
3435581
Hersteller Nummer: 
60819264
EAN Code: 
4053167632658
Produkt Type: 
PANOS R R150 2k-840 LDO H FAL WH

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Lehrvideo
 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Lehrvideo
 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Deeplink REACH
 Lichtdatei
 360° Ansicht
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

LED Decken-Einbauleuchte
LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte) R150, symmetrisch, breitstrahlender Lichtverteilung (69 °), höchste Leuchteneffizienz und eine optimale Downlight Lichttechnik, hohe Nachhaltigkeit aufgrund durchgängigen, maximal- modularen Aufbau und austauschbaren Komponenten, Austauschbares LED-Modul, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Leistung: 14,1 W, Leuchten Lichtstrom: 2010 lm, Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W, Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 100000 h bei 25 °C + L95 50000 h bei 25 °C, mit separaten, steckbaren LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit DC-Funktion, einstellbar 1-100 %, Notstromlevel auf 15% voreingestellt, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel, hochwertige Reflektoreinheit über Bajonettverschluss an modularer LED-Lichtkammer arretiert, hocheffiziente LED Lichtkammer integriert im optimierten, passives Wärmemanagement aus hochwertigem wärmeleitendem Polycarbonat, Reflektor/Abdeckring aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), Reflektor: facettiert, aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei, Abdeckring: weiß, Einbauring aus Polycarbonat (PC), weiß, Schutzart: IP54_IP20, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, Durchschleifen möglich, Netzspannung: 220-240 V / 0/50/60 Hz, Zentralbatterietauglich 220-240V DC, Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken von 1-40mm (je nach Leuchtenvariante) aufgrund austauschbarer Haltestege, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchteneinheit mittels Bajonettverschluss, Deckenausschnitt: 150mm, Einbautiefe: 100mm, Gewicht: 0,56 kg Für Office Anwendungen gemäß EN12464 (UGR<19 Reflektortyp aluminiumbesputtert)

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Blendbegrenzung (UGR) 18
Kompatibel mit Casambi Nein
Dimmung programmierbar Nein
Einbauhöhe/-tiefe 100 mm
Dimmung DALI-2 Ja
Lichtstärke 871 cd
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM2
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 130
Dimmbar Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 B
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Geeignet für Einbaumontage Ja
Mit Leuchtmittel Ja
Farbtemperatur einstellbar nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Lichtverteilung symmetrisch
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Farbe weiß
Schutzart IP20
Dimmung DMX Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Reflektor ohne
Mit Betriebsgerät Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 130
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Lichtfarbe weiß
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtstärke 8,7...871 cd
Leuchtmittelanzahl 1
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 90 %
 
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Schlagfestigkeit IK05
CRI 80-89
Leistungsfaktor 0,91
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung Zigbee Nein
Flimmerwert Pst LM 1
Lichtaustritt direkt
Dimmung 0-10 V Nein
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Spannungsart AC
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Lichtstrom 20...20 lm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Fassung ohne
Mit Präsenzmelder Nein
Einbauhöhe 100 mm
Max. Systemleistung 14,1 W
Klirrfaktor (THD) 13,8
Lichtstrom 2.010 lm
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Leuchtenlichtausbeute 143 lm/W
Dimmung DSI Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Höhe/Tiefe 95 mm
Anschlussart Steckklemme
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Dimmung Touch and Dim Nein
Durchmesser 168 mm
Nennspannung 220...240 V
Dimmung DALI Ja
Ohne Dimmfunktion Nein
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe