Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Hallen-Reflektorleuchte
  5. 921682.002.1.76
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Hallen-Reflektorleuchte - 921682.002.1.76, LIGHT CASE, 117 W, 17400 lm, 865, weiß, DALI, Hallenstrahler, L 406 B 397 H 110, 82°/82° - 921682.002.1.76
RZBHesteller Logo
RZB
Produktdatenblatt

921682.002.1.76, LIGHT CASE, 117 W, 17400 lm, 865, weiß, DALI, Hallenstrahler, L 406 B 397 H 110, 82°/82°

Rexel Artikelnr.: 
3324423
Hersteller Nummer: 
921682.002.1.76
EAN Code: 
4051859699620
Produkt Type: 
921682.002.1.76

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Lichtverteilungskurve
 Lichtdatei
 Masszeichnung
 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lichtverteilungskurve
 Lichtdatei
 Masszeichnung
 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
 Montageanleitung
 Produktvideo
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

LIGHT CASE, 117 W, 17400 lm, 865, weiß, DALI, Hallenstrahler, L 406 B 397 H 110, 82°/82°
Flacher Hallenstrahler für Ketten, oder Seilabhängung mit 2 schwenkbaren LED-Modulen. Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. Optimiertes Thermomanagement durch spezielles Leuchtendesign. Selbstreinigender Kühlkörper für konstante Wärmeableitung. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat, schlagzäh) mit integriertem vierreihigen Linsensystem. LED-Module ± 30° schwenkbar für optimale Ausleuchtung. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Mit 5-poliger Anschlussleitung (1, 5 m). Auf Anfrage mit integriertem Bewegungsmelder und Lichtsensor für Tageslichtregelung. Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 (ausgenommen Pendelabhängung über Stahlseil). Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Hallen-Reflektorleuchte
Anschlussart sonstige
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung GPRS Nein
Mit Schutzabdeckung Nein
Dimmung DMX Nein
Höhe/Tiefe 110 mm
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Nennstrom 488...532 mA
Farbtemperatur einstellbar nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung mit Push-button Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Geeignet für Notlicht Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 13
Farbtemperatur 6.500
Länge 406 mm
Form der Leuchte eckig
Dimmung DALI Ja
Max. Systemleistung 117 W
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 8
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Reflektor ohne
Lichtfarbe weiß
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Dimmung RF Nein
Lichtfarbe 865
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...55 °C
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Lichtstrom 17.400 lm
Schlagfestigkeit IK05
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Lichtverteilung symmetrisch
Ohne Dimmfunktion Nein
CRI 80-89
Mit Schutzabdeckung Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Werkstoff des Reflektors ohne
Austauschbares Betriebsgerät Ja
 
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Leuchtenlichtausbeute 149 lm/W
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimmung Zigbee Nein
Leuchtmittelanzahl 2
Nennspannung 220...240 V
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Fassung ohne
Geeignet für Nebenleuchtmittel Nein
Dimmung DSI Nein
Polzahl 5
Farbe weiß
Breite 397 mm
Dimmung Touch and Dim Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung 1-10 V Nein
Spannungsart AC/DC
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Montageart Aufbau
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 488...532 mA
Klirrfaktor (THD) 0,05
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Dimmung programmierbar Nein
Leistungsfaktor 0,99
Leistung 117...117 W
Schutzart IP65
Schutzart (NEMA) sonstige
Lichtstrom einstellbar stufenlos
1
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Nennspannung 220...240
Dimmung LineSwitch Nein
Farbtemperatur 6.500...6.500 K
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG2
Bedienung über Bluetooth Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmbar Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe