Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
BRUMBERG
53655070, LED-Einputzprofil, weiss lackiert, L x B x H: 2.000 x 63,4 x 15,9 mm
Rexel Artikelnr.: 3211498
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
18152000, DALI-LED-Dimmer (DT6), IP20, 10 A (4 x 2,5 A, 3 x 3,33 A, 2 x 5 A oder 1 x 5 A)
Rexel Artikelnr.: 3211518
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53603080, LED-Anbauprofil, schwarz eloxiert, L x B x H: 2.000 x 23 x 25,1 mm
Rexel Artikelnr.: 3211636
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53600260, LED-Anbauprofil, alu eloxiert, L x B x H: 2.000 x 20 x 8 mm
Rexel Artikelnr.: 3211634
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53604080, LED-Anbauprofil, schwarz eloxiert, L x B x H: 2.000 x 17,5 x 8,6 mm
Rexel Artikelnr.: 3315203
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53385262, QualityFlex ONE Anbau-Eckprofil, alu eloxiert, L x B x H: 2.000 x 24 x 19,4 mm
Rexel Artikelnr.: 3323356
Min: 30 Stück , Vielfaches 30 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53380261, QualityFlex ONE LED-Anbauprofil, flach, alu eloxiert, L x B x H: 1.000 x 17,6 x
Rexel Artikelnr.: 3323362
Min: 30 Stück , Vielfaches 30 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53380262, QualityFlex ONE LED-Anbauprofil, flach, alu eloxiert, L x B x H: 2.000 x 17,6 x
Rexel Artikelnr.: 3323363
Min: 30 Stück , Vielfaches 30 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53385263, QualityFlex ONE Anbau-Eckprofil, alu eloxiert, L x B x H: 3.000 x 24 x 19,4 mm
Rexel Artikelnr.: 3323366
Min: 30 Stück , Vielfaches 30 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53381263, QualityFlex ONE LED-Anbauprofil, hoch, alu eloxiert, L x B x H: 3.000 x 17,6 x
Rexel Artikelnr.: 3323374
Min: 30 Stück , Vielfaches 30 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53381262, QualityFlex ONE LED-Anbauprofil, hoch, alu eloxiert, L x B x H: 2.000 x 17,6 x
Rexel Artikelnr.: 3323381
Min: 30 Stück , Vielfaches 30 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53650260, LED-Wandeinbauprofil, alu eloxiert, L x B x H: 2.000 x 19,1 x 81 mm
Rexel Artikelnr.: 3211483
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53385261, QualityFlex ONE Anbau-Eckprofil, alu eloxiert, L x B x H: 1.000 x 24 x 19,4 mm
Rexel Artikelnr.: 3323386
Min: 30 Stück , Vielfaches 30 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53381261, QualityFlex ONE Anbauprofil, hoch, alu eloxiert, L x B x H: 1.000 x 17,6 x 15,9
Rexel Artikelnr.: 3323391
Min: 30 Stück , Vielfaches 30 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
38203027, ONE LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 14,4 W / m, 24 V DC, 2.700 K, CRI > 80, L x B x
Rexel Artikelnr.: 3323379
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
38201004, ONE LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 4,8 W / m, 24 V DC, 4.000 K, CRI > 80, L x B x
Rexel Artikelnr.: 3323355
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
38203003, ONE LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 14,4 W / m, 24 V DC, 3.000 K, CRI > 80, L x B x
Rexel Artikelnr.: 3323365
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
38201003, ONE LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 4,8 W / m, 24 V DC, 3.000 K, CRI > 80, L x B x
Rexel Artikelnr.: 3323378
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
38201027, ONE LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 4,8 W / m, 24 V DC, 2.700 K, CRI > 80, L x B x
Rexel Artikelnr.: 3323382
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
38203004, ONE LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 14,4 W / m, 24 V DC, 4.000 K, CRI > 80, L x B x
Rexel Artikelnr.: 3323389
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
15202005, LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 9,6 W / m, 24 V DC, 6.000 K, CRI > 90, L x B x H: 5
Rexel Artikelnr.: 3121530
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
15202004, LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 9,6 W / m, 24 V DC, 4.000 K, CRI > 90, L x B x H: 5
Rexel Artikelnr.: 3121467
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
15202003, LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 9,6 W / m, 24 V DC, 3.000 K, CRI > 90, L x B x H: 5
Rexel Artikelnr.: 3121569
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
15202027, LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 9,6 W / m, 24 V DC, 2.700 K, CRI > 90, L x B x H: 5
Rexel Artikelnr.: 3121300
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Lichtschlauch/-band |
|
| Anschlussart |
sonstige
|
|---|---|
| Mit Schutzabdeckung |
Nein
|
| Geeignet für Dimmer |
Ja
|
| Leuchtmittel pro Meter |
120
|
| Art der Verdrahtung |
Abschluss
|
| Ausführung |
Band
|
| Schutzart |
IP00
|
| Polzahl |
2
|
| Länge der einzelnen Abschnitte |
50 mm
|
| Leistung je Meter |
9,6 W
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| CRI |
80-89
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Lichtstrom einstellbar |
Nein
|
| Mit Endstück |
Nein
|
| Mit Anschlussset |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Länge |
5.000 mm
|
| Lampenspannung |
24 V
|
| Lichtstrom je Meter |
894 lm
|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
|
| Ausstrahlungswinkel |
120 °
|
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
|---|---|
| Max. Systemleistung |
48 W
|
| Spannung |
24...24 V
|
| Selbstklebend |
Ja
|
| Höhe/Tiefe |
1,2 mm
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Kleinster Biegeradius |
30 mm
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
III
|
| Spannungsart |
DC
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
54.000 h
|
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Farbtemperatur |
2.700...2.700 K
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
F
|
| Breite |
8 mm
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Montageart |
Aufbau/Einbau
|
| Lichtfarbe |
827
|
| maximale Gesamtlänge |
5 m
|
| Länge |
5.000 m
|
| Art der Spannungsversorgung |
Netzbetrieb
|
| Zolltarifnummer |
94054239
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.