Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
BRUMBERG
53381263, QualityFlex ONE LED-Anbauprofil, hoch, alu eloxiert, L x B x H: 3.000 x 17,6 x
Rexel Artikelnr.: 3323374
Min: 30 Stück , Vielfaches 30 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
18151000, KNX-LED-Dimmer, IP20, 10 A (4 x 2,5 A, 3 x 3,33 A, 2 x 5 A oder 1 x 5 A), 12-24
Rexel Artikelnr.: 3211461
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53650260, LED-Wandeinbauprofil, alu eloxiert, L x B x H: 2.000 x 19,1 x 81 mm
Rexel Artikelnr.: 3211483
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53603260, LED-Anbauprofil, alu eloxiert, L x B x H: 2.000 x 23 x 25,1 mm
Rexel Artikelnr.: 3211485
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
18152000, DALI-LED-Dimmer (DT6), IP20, 10 A (4 x 2,5 A, 3 x 3,33 A, 2 x 5 A oder 1 x 5 A)
Rexel Artikelnr.: 3211518
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53655070, LED-Einputzprofil, weiss lackiert, L x B x H: 2.000 x 63,4 x 15,9 mm
Rexel Artikelnr.: 3211498
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53603080, LED-Anbauprofil, schwarz eloxiert, L x B x H: 2.000 x 23 x 25,1 mm
Rexel Artikelnr.: 3211636
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53600260, LED-Anbauprofil, alu eloxiert, L x B x H: 2.000 x 20 x 8 mm
Rexel Artikelnr.: 3211634
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53385262, QualityFlex ONE Anbau-Eckprofil, alu eloxiert, L x B x H: 2.000 x 24 x 19,4 mm
Rexel Artikelnr.: 3323356
Min: 30 Stück , Vielfaches 30 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53380261, QualityFlex ONE LED-Anbauprofil, flach, alu eloxiert, L x B x H: 1.000 x 17,6 x
Rexel Artikelnr.: 3323362
Min: 30 Stück , Vielfaches 30 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53602070, LED-Anbauprofil, weiss lackiert, L x B x H: 2.000 x 24 x 9 mm
Rexel Artikelnr.: 3211486
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53385263, QualityFlex ONE Anbau-Eckprofil, alu eloxiert, L x B x H: 3.000 x 24 x 19,4 mm
Rexel Artikelnr.: 3323366
Min: 30 Stück , Vielfaches 30 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53380262, QualityFlex ONE LED-Anbauprofil, flach, alu eloxiert, L x B x H: 2.000 x 17,6 x
Rexel Artikelnr.: 3323363
Min: 30 Stück , Vielfaches 30 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
53381262, QualityFlex ONE LED-Anbauprofil, hoch, alu eloxiert, L x B x H: 2.000 x 17,6 x
Rexel Artikelnr.: 3323381
Min: 30 Stück , Vielfaches 30 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
15203027, LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 14,4 W / m, 24 V DC, 2.700 K, CRI > 90, L x B x H:
Rexel Artikelnr.: 3121340
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
19304004, LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 15 W / m, 24 V DC, 4.000 K, CRI > 95, L x B x H: 5.
Rexel Artikelnr.: 3313675
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
38201004, ONE LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 4,8 W / m, 24 V DC, 4.000 K, CRI > 80, L x B x
Rexel Artikelnr.: 3323355
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
38202027, ONE LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 9,6 W / m, 24 V DC, 2.700 K, CRI > 80, L x B x
Rexel Artikelnr.: 3323377
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
38201003, ONE LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 4,8 W / m, 24 V DC, 3.000 K, CRI > 80, L x B x
Rexel Artikelnr.: 3323378
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
38202004, ONE LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 9,6 W / m, 24 V DC, 4.000 K, CRI > 80, L x B x
Rexel Artikelnr.: 3323369
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
38201027, ONE LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 4,8 W / m, 24 V DC, 2.700 K, CRI > 80, L x B x
Rexel Artikelnr.: 3323382
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
38202003, ONE LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 9,6 W / m, 24 V DC, 3.000 K, CRI > 80, L x B x
Rexel Artikelnr.: 3323383
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
15203003, LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 14,4 W / m, 24 V DC, 3.000 K, CRI > 90, L x B x H:
Rexel Artikelnr.: 3121276
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
15203005, LED-Flexplatine, IP00, 5 m, 14,4 W / m, 24 V DC, 6.000 K, CRI > 90, L x B x H:
Rexel Artikelnr.: 3121416
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Lichtschlauch/-band |
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
|---|---|
| Breite |
8 mm
|
| Spannungsart |
DC
|
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Lichtstrom je Meter |
1.271 lm
|
| Schutzart |
IP00
|
| Lichtfarbe |
830
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Mit Anschlussset |
Nein
|
| Spannung |
24...24 V
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Länge |
5.000 mm
|
| Polzahl |
2
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
54.000 h
|
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Art der Verdrahtung |
Abschluss
|
| maximale Gesamtlänge |
5 m
|
| Länge der einzelnen Abschnitte |
50 mm
|
| Anschlussart |
sonstige
|
| Ausstrahlungswinkel |
120 °
|
| Lichtstrom einstellbar |
Nein
|
| Mit Endstück |
Nein
|
| Leuchtmittel pro Meter |
120
|
| Mit Schutzabdeckung |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Selbstklebend |
Ja
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
|---|---|
| Ausführung |
Band
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
III
|
| Leistung je Meter |
14,4 W
|
| Montageart |
Aufbau/Einbau
|
| Kleinster Biegeradius |
30 mm
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Höhe/Tiefe |
1,2 mm
|
| CRI |
80-89
|
| Geeignet für Dimmer |
Ja
|
| Max. Systemleistung |
72 W
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Lampenspannung |
24 V
|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Farbtemperatur |
3.000...3.000 K
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
F
|
| Länge |
5.000 m
|
| Art der Spannungsversorgung |
Netzbetrieb
|
| Zolltarifnummer |
94054239
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.