Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Pendelleuchte
  5. SPG0630206AH
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Pendelleuchte - KJU-PQDI DAFWS830APS0300, Leuchte KJU,,DALI-2,exbreit,IP20,3090lm,22W,830 - SPG0630206AH
RIDIHesteller Logo
RIDI
Produktdatenblatt

KJU-PQDI DAFWS830APS0300, Leuchte KJU,,DALI-2,exbreit,IP20,3090lm,22W,830

Rexel Artikelnr.: 
3356829
Hersteller Nummer: 
SPG0630206AH
EAN Code: 
4029299562750
Produkt Type: 
KJU-PQDI DAFWS830APS0300

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Leuchte KJU,,DALI-2,exbreit,IP20,3090lm,22W,830
Pendelleuchte der KJU-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3090 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Kunststoff, transparent, Schutzart IP20. Abdeckung aus PMMA opal. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI-2. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Pendelleuchte
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung RF Nein
Höhe/Tiefe 50 mm
Spannungsart AC
Leuchtmittelanzahl 1
Fassung sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung programmierbar Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung Ja
Nennstrom 3.010.000...3.010.000 mA
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Max. Systemleistung 26 W
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Geeignet für Notlicht Ja
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Farbe weiß
Mit Betriebsgerät Ja
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Schutzart (NEMA) k.A.
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung Touch and Dim Ja
Lichtfarbe weiß
Mit Leuchtmittel Ja
CRI 80-89
Dimmung DMX Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Nennspannung 220...240 V
Lichtverteilung symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Mit Lichtsensor Nein
Schlagfestigkeit k.A.
Ausführung des Rasters ohne
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Länge 293 mm
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Art der Verdrahtung k.A.
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Leuchtenlichtausbeute 115 lm/W
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
 
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 32
Mit Bewegungsmelder Nein
Schutzart IP20
Lichtstrom 3.010 lm
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Blendbegrenzung (UGR) 18,6
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung DALI Ja
Breite 293 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Polzahl 5
Farbtemperatur 3.000 K
Dimmung DALI-2 Ja
Dimmung DSI Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 53
Lichtaustritt direkt/indirekt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Notstromversorgung integriert Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Dimmung GPRS Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Kompatibel mit Casambi Nein
Farbtemperatur einstellbar stufenlos
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Anschlussart Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,5...2,5 mm²
Dimmbar Ja
Mit Präsenzmelder Nein
Reflektor ohne
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe