Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Pendelleuchte
  5. R81-2189
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Pendelleuchte - NLEDPL1500_3K4K6K.01, LED Pendelleuchte, 1500mm, 3000K/4000K/5700K, 4500-4900lm, UGR<19, IP20 - R81-2189
NewlecHesteller Logo
Newlec

NLEDPL1500_3K4K6K.01, LED Pendelleuchte, 1500mm, 3000K/4000K/5700K, 4500-4900lm, UGR<19, IP20

Rexel Artikelnr.: 
3436670
Hersteller Nummer: 
R81-2189
EAN Code: 
4029779056762
Produkt Type: 
NLEDPL1500_3K4K6K.01

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

LED Pendelleuchte, 1500mm, 3000K/4000K/5700K, 4500-4900lm, UGR<19, IP20
LED-Pendelleuchte 1500x 300 40W 3000K/4000K/5700K
Vielseitig einsetzbare, rechteckige LED-Pendel-/Hängeleuchte mit einer direkten und indirekten Lichtverteilung für Einzel– oder Lichtbandanwendungen; Pendelleuchte zur Deckenmontage in Innenräumen; Strukturierter Lichtleiter aus PMMA; Lichtfarbwahlschalter an der Leuchte (3000K/4000K / 5700K); Lichtverteilung indirekt (Up) 47%, direkt (Down) 53%; Gehäuse aus Aluminium; Gehäusefarbe: weiß; Lieferung inkl. elektronischem LED-Treiber; Dimmbar: Ja; Dimmart: DALI,PUSH; Durchverdrahtungsfähig: Ja; Farbtemperatur: 3000K, 4000K, 5700K (umschaltbar); Farbwiedergabeindex:Ra>80; Lieferung inkl. Abhängeset mit ca. 1,5m Drahtseil, höhenverstellbar;Länge: 1500mm; Breite: 300mm; Höhe: 27mm; Leistungsaufnahme: 40W; Nennspannung in Volt: 230; Frequenzbereich in Hertz: 50/60: Geeignet für Notlicht: Ja; Treiber: integriert; Schaltzyklen: >25.000; Lichtstrom 4500—4900lm; Abstrahlwinkel: 90°; BAP tauglich: Ja; UGR-Wert: <19; Schutzart: IP20; Schutzklasse: I; Temperaturbereich: -10°C bis +30°C
Elektrische Daten
• Nenn-, Systemleistung 40W
• LED-Modulleistung 35W
• Standby Leistung <0,3W
• Nennspannung / -frequenz 230Vac / 50-60Hz
• Spannungsbereich AC 198-264Vac / 50-60Hz
• Spannungsbereich DC 176-276Vdc / 0Hz
• Netzleistungsfaktor (cos φ) >0,9
• Sekundärstrom 1050mA
• Dimmbar Ja / DALI 2 / PUSH
• Dimmbereich 1% - 100%
• THD <20%
• Pst LM <1
• SVM <0,4
• EOFi 0,15 (15%, Werkseinstellung)
• Schutzart IP20
• Schutzklasse I
• Durchgangsverdrahtung 5x 1,0mm2 (3x 1,0mm2: Netzspannung + 2x 1,0mm2: DALI-BUS)
• Anzahl Leuchten an Automat B10: 34 / B16: 55 / C10: 36 / C16: 57
• Energieeffizienzklasse der Lichtquelle E
• Lichttechnische Daten
• Leuchtenlichtstrom 4500lm - 4900lm
• Farbtemperatur 3000K / 4000K / 5700K
• Lichtfarbe warmweiß / weiß / kaltweiß
• Farbwiedergabeindex Ra >80
• Startzeit < 0,5 s
• Abstrahlverhalten achsensymmetrisch (C0 - C180 / C90 - C270)
• Abstrahlwinkel 120° (unterer Halbraum)
• Farbkonsistenz < 4 sdcm
• BAP tauglich nach UGR Ja (UGR<19)
• Photobiologische Klasse (EN62471) RG 0
Lebensdauer
• LED-Lebensdauer (25°C) L70 B50: 50000h / L80 B50: 41000h / L80 B10: 35000h
• Anzahl der Schaltzyklen >25000
• Einschaltdauer / Tag 16 Std. max. (Empfehlung)
Abmessungen & Gewicht
• Länge x Breite x Höhe 1500x 300x 27mm
• Gewicht 4,00Kg
• Farben & Materialien
• Material (Gehäuse / Diffusor) Aluminium / PMMA
• Farbe (Gehäuse / Diffusor) weiß / weiß, matt
• Schlagfestigkeit IK02
• Zusätzliche Produktdaten
• Bauform / Ausführung Rechteckige Pendel-Leuchte / Direkt, indirekt strahlend
• Montageart Pendelmontage (ca. 1,5m Seillänge) / Montage als Lichtband möglich
• Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE Ja
• Quecksilberfrei Ja (0,0mg)
• Glühdrahttest 650°C
• Umgebungstemperatur (Betrieb) -10°C / +30°C max.
• Luftfeuchtigkeit max. 60% (nicht kondensierend)




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Pendelleuchte
Leistung 40 W
Lichtstrom 4.500...4.900 lm
Max. Systemleistung 40 W
Länge 1.500 mm
Farbe weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Leuchtmittel LED
Breite 300 mm
 
Höhe/Tiefe 27 mm
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 35.000 h
Form der Leuchte eckig
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung DALI-2 Ja
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Ja
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe