Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Stehleuchte
  5. 42190033
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Stehleuchte - ARTELEA 12000-940 H1 BASE C SR2 BK, Stehleuchte - 42190033
ZumtobelHesteller Logo
Zumtobel
Produktdatenblatt

ARTELEA 12000-940 H1 BASE C SR2 BK, Stehleuchte

Rexel Artikelnr.: 
3427523
Hersteller Nummer: 
42190033
EAN Code: 
9010757169807
Produkt Type: 
ARTELEA 12000-940 H1 BASE C SR2 BK

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Lichtdatei
 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lichtdatei
 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Stehleuchte
Zeitlos elegante Stehleuchte zur Arbeitsplatzbeleuchtung mit individueller Lichtsteuerung für separate Steuerung des Direkt- / Indirektlichts mittel Fernbedienung. LED-Konverter integriert im Leuchtenkopf, Leuchte mit SensControl - intelligente Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik zur maximalen Energieoptimierung. Leuchte mit einem Leuchtenkopf zur flexible Positionierung am Einzel-Arbeitsplatz, Leuchten Lichtleistung 12360, davon rund 20% Direktlicht und 80% doppelt asymmetrisch abstrahlendes Indirektlicht. schwarz, Stehleuchte bodenstehen mit einer Leuchtensäule in 1,96m, 2,5 m lange Anschlussleitung Durchmesser 1,5 mm² mit Schutzkontaktstecker (Schuko) lt. DIN 49441 Form R2, 4000 Kelvin bei Farbwiedergabe Ra > 90, Gewicht: 17,65 kg

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Stehleuchte
Farbtemperatur einstellbar nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Lichtstrom 12.360 lm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Spannungsart AC
Dimmung DALI Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung RF Nein
Leuchtenlichtausbeute 132 lm/W
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit Schalter Nein
Ausführung des Rasters ohne
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Mit Bewegungsmelder Ja
Farbe schwarz
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung programmierbar Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Höhe/Tiefe 2.040 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Lichtfarbe weiß
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Fassung ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
 
Bedienung über Bluetooth Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 90 %
Dimmung DSI Nein
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Mit Präsenzmelder Ja
Dimmung DMX Nein
Werkstoff Aluminium
Max. Systemleistung 93,7 W
Lichtaustritt direkt/indirekt
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Lichtverteilung asymmetrisch
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Zigbee Nein
Länge 489 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Dimmung 0-10 V Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Lichtsensor Ja
Breite 527 mm
Dimmung mit Push-button Ja
Leistungsfaktor 0,99
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Nennspannung 220...240 V
CRI 90-100
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmbar Ja
Zolltarifnummer 94052190
Newlec Nein
Herkunftsland Grossbritannien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe