Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SLV
LED A60 E27 klar Filament 2700K dim, A60 E27, LED Leuchtmittel transparent 7,5 W 2700 K CRI 90 320°
Rexel Artikelnr.: 3327625
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
LED A60 E27 OPAL Performance 2700K dim, A60 E27, LED Leuchtmittel weiß 13,2 W 2700 K CRI 90 220°
Rexel Artikelnr.: 3327341
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
SMART LED A60 E27 Full Color RGBW, A60 E27 RGBW smart, LED Leuchtmittel weiß / milchig 9 W CRI 90 230°
Rexel Artikelnr.: 3327322
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Tischleuchte |
|
| Breite |
180 mm
|
|---|---|
| Mit Steckdose |
Nein
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Stahl
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Farbe der Abdeckung |
ohne
|
| Mit Dimmer |
Nein
|
| Mit Leuchtmittel |
Nein
|
| Mit Schalter |
Ja
|
| Werkstoff der Abdeckung |
ohne Abdeckung
|
| Montageart |
Standfuß
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Höhenverstellbar |
Nein
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Mit Betriebsgerät |
Nein
|
| Fassung |
E27
|
| Farbe |
schwarz
|
| Leuchtmittel |
LED austauschbar
|
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar |
Nein
|
| Art der Leuchte |
Wohnraumleuchte
|
| Biegbar |
Nein
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
II
|
| Farbe |
schwarz
|
| Justierbar |
Nein
|
| Länge |
435 mm
|
| Betriebsgerät |
nicht erforderlich
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Max. Systemleistung |
60 W
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
A++
|
| Höhe/Tiefe |
180 mm
|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Durchmesser |
180 mm
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Spannungsart |
AC
|
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
E
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
|---|---|
| Leistung |
60...60 W
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Ja
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| CRI |
k.A.
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Höhenverstellbar |
Nein
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Lichtverteiler |
ohne
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Lichtstrom einstellbar |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Nennspannung |
230
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
k.A.
|
| Lichtfarbe |
schwarz
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
k.A.
|
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Nein
|
| Lichtfarbe |
schwarz
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Geeignet für Wandmontage |
Nein
|
| Dimmbar |
Nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
94052990
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.