Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. LED - Leuchtmittel
  4. LED-Lampe/Multi-LED
  5. 8719514347908
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
LED-Lampe/Multi-LED - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG, 34790800 - MASTER Value Glass LED-Lampen -  LED-lamp/Multi-LED -  Energieverbrauch: 7.8 W -  Energieeffizienzklasse: D -  Ähnlichste Farbtemperatur (N - 8719514347908
PHILIPSHesteller Logo
PHILIPS
Produktdatenblatt

MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG, 34790800 - MASTER Value Glass LED-Lampen - LED-lamp/Multi-LED - Energieverbrauch: 7.8 W - Energieeffizienzklasse: D - Ähnlichste Farbtemperatur (N

Rexel Artikelnr.: 
3324925
Hersteller Nummer: 
8719514347908
EAN Code: 
8719514347908
Produkt Type: 
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
1 Packung
10 Stück
1 Palette
1120 Stück
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Lichtverteilungskurve
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Energielabel
 Deeplink Produktseite
 Maßzeichnung
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lichtverteilungskurve
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Energielabel
 Deeplink Produktseite
 Maßzeichnung
 RoHS-Erklärung
 Umweltlabel
 Produktvideo
 Lichtdatei
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Energielabel
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Umweltlabel

Beschreibung



Beschreibung

34790800 - MASTER Value Glass LED-Lampen - LED-lamp/Multi-LED - Energieverbrauch: 7.8 W - Energieeffizienzklasse: D - Ähnlichste Farbtemperatur (N
MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 Stunde(n), Glas, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
LED-Lampe/Multi-LED
Spannungsart AC
Farbe weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden 8
CRI 90-100
Lichtstrom 1.055 lm
Lampenleistung entspricht 75 W
Lampenleistung 7,8 W
Nennspannung 220...240
Länge 104 mm
Nennspannung 220...240 V
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Lampenbezeichnung A-Type
Lampenlichtausbeute 135 lm/W
Mit Fernbedienung Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Sockel E27
Leistungsfaktor 0,7
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Glas/Abdeckung matt.
Dimmbar Ja
Min. Anzahl der Schaltvorgänge 20.000
Fernbedienung möglich Nein
EEK D
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 1.055 lm
Farbe sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1 warmweiß < 3300 K
Klirrfaktor (THD) 0,9
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
 
Lampenform Birnenform
Nennstrom 46 mA
Farbtemperatur 2.700 K
Schutzart IP65
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Energieeffizienzindex (EEI) 0,0972
Mittlere Nennlebensdauer 15.000 h
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Filamentlampe Ja
Durchmesser 60 mm
Dimmung Phasenanschnitt Ja
Geeignet für EVG Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät Nein
Dimmung Phasenabschnitt Ja
Ohne Dimmfunktion Nein
Dimmung Wi-Fi Nein
Mit Dämmerungsschalter Nein
Dimmung Bluetooth Nein
Dimmung Zigbee Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Material Glühlampe Glas
Zolltarifnummer 85395200
Newlec Nein
Herkunftsland China
SCIP-Nummer cef479f9-14dc-41ac-96ec-518fd696a8d1
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe