um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Montageart
Funktion
Mit Piktogramm
Mit Fernbedienung
Akkutechnologie
Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel
Leuchtmittelanzahl
Fassung
Anzahl der Leuchtenköpfe
Werkstoff des Gehäuses
Farbe
Spannungsart
Nennspannung
Betriebsgerät
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Schutzart
Schlagfestigkeit
Schutzklasse nach IEC 61140
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Max. Systemleistung
Leistungsfaktor
Nennbetriebsdauer
Breite
Höhe/Tiefe
Länge
Art der Verdrahtung
Leiterquerschnitt
Anschlussart
Anschließbarer Leiterquerschnitt
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
Einspeisung
Überwachungseinrichtung
Lichtstrom
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
Form der Leuchte
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
Nennspannung
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
Newlec