Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Style LED Upgrade Kit 1 CG-S für 1-seitige Rettungszeichenleuchten
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Montageart
Funktion
Geeignet für Kennzeichnungsart
Kennzeichnung
Mit Piktogramm
Mit Fernschalteranschluss
Akkutechnologie
Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel
Leuchtmittelanzahl
Fassung
Anzahl der Leuchtenköpfe
Werkstoff des Gehäuses
Farbe
Werkstoff der Abdeckung
Spannungsart
Nennspannung
Betriebsgerät
Lichtverteiler
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
Schutzart
Schlagfestigkeit
Schutzklasse nach IEC 61140
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
Max. Systemleistung
Farbtemperatur
Leistungsfaktor
Erkennungsweite
Breite
Höhe/Tiefe
Länge
Einbaubreite
Art der Verdrahtung
Polzahl
Leiterquerschnitt
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
Einspeisung
Überwachungseinrichtung
Lichtstrom
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
Farbtemperatur
Form der Leuchte
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
Nennspannung
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
Schaltungsart
Newlec