Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
PB FC Std. Leitung GP,Meterware,Spezialaufbau,UL,PVC,robust
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Leiter-Material
Leiter-Oberfläche
Leiterdurchmesser
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Anzahl der Verseilelemente
Verseilelement
Werkstoff der Aderisolation
Ader-Kennzeichnung
Schirm über Verseilelement
Verseilung
Schirm über Verseilung
Geeignet zur Verlegung im Erdreich
Mantelmaterial
Spezifizierung Mantelmaterial
Mantel-Farbe
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung
Außen-Ø ca.
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Kategorie
NVP-Wert
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Produktserie
Aufmachung
Flammwidrig
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Raucharm nach EN 61034-2
Newlec