Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Photovoltaik
  3. Energiespeichersystem
  4. 02709858341
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Energiespeichersystem - Element backup 6/S5 DE+AT, Element backup 6/S5 DE+AT inkl. 1x Batteriemodul 6,5 kWh - 02709858341
VARTA StorageHesteller Logo
VARTA Storage

Element backup 6/S5 DE+AT, Element backup 6/S5 DE+AT inkl. 1x Batteriemodul 6,5 kWh

Rexel Artikelnr.: 
9013891
Hersteller Nummer: 
02709858341
EAN Code: 
4260333934243
Produkt Type: 
Element backup 6/S5 DE+AT

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 CLP (Classification, Labelling and Packaging)
 CoC-Erklärung (Certificate of Conformity, benötigt für CPR)
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 CLP (Classification, Labelling and Packaging)
 CoC-Erklärung (Certificate of Conformity, benötigt für CPR)
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Sicherheitsdatenblatt
 Verkaufsprospekt
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

Element backup 6/S5 DE+AT inkl. 1x Batteriemodul 6,5 kWh
VORAUSSETZUNG FÜR DIE INSTALLATION UND DIE GARANTIE IST EINE ZERTIFIZIERUNGSSCHULUNG!Energiespeicher AC-Kopplung notstromfähig für Neu- und BestandsanlagenSystemdaten:Komplettsystem nominale Kapazität 6,5 kWh inklusive Batteriemodul 1 x 6,5 kWh, Nachrüstung mit Artikelnummer 37000 802 613 auf VARTA element 12/S5 möglichMaße Breite; 600 mm, Höhe: 1176 mm, Tiefe: 500 mm; Gewicht inkl. Batteriemodul 115 kgBatterie: Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid (NMC), Entladetiefe 90%;Sicherheit, Mehrstufige, hard- und softwareredundante ZellüberwachungMax. AC Leistung Laden / Entladen 2,2 / 1,8 kW; integrierter 3-phasiger Batteriewechselrichter und LeistungselektronikNennstrom Notstrombetrieb 5,8 A pro Phase; Überlast Notstrombetrieb max. 12 A pro Phase; Umschaltzeit Notstrombetrieb < 90 SekundenSchutzklasse IP22, Netzanschluss 400 V AC, 3-phasig phasensymmetrisch, 50 Hz (TN- und TT-Netze)Kühling: Temperaturabhängige Lüfter-SteuerungGeräuschemission typisch/max.: 42 dBA / 49 dBAAufstellung innerhalb des Hauses, Umgebungstemperatur +5 Grad bis + 30 GradSystemgarantie: 10 Jahre (dauerhafte Internetverbindung), 5 Jahre (ohne Internetverbindung)Garantie auf Batteriezellen: Garantie: 10 Jahre oder 4.000 Zyklen (Restkapazität 80%, Details siehe Herstellergarantie)Funktionen:Energiemanagementsystem EMS VS-Pro 2, Leistungserfassung über Stromsensor (im Lieferumfang enthalten)Visualisierung Produktionsdaten und Dynamische Wirkleistungsbegrenzung über SunspecKompatibilitätsliste abrufbar unter www.varta-storage.com/sunspec-compatibility.pdfVisualisierung über VARTA Storage App für Android und iOS, Webportal und lokaler WebserverHardware Schnittstellen: RJ45 (Ethernet), 2 x RJ12 (Stromsensor + PV-Sensor)Smart Home Schnittstellen: XML, Modbus TCP, SunspecSchaltkontakte zur Lasten- und Erzeugersteuerung (Rutenbeck TCR IP 4)Notstromfunktion inkl. automatischer Umschaltung und Schwarzstart (über separat erhältliche VARTA Notstrombox)Zertifizierungen und Richtlinien:CE-Konformität, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV Richtlinie 2014/30/EU, UN 38.3, DIN EN 62109-1:2011, VDE-AR-N 4105:2018-11, TOR Erzeuger Typ A V1.1




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Energiespeichersystem
Nominale Batteriekapazität 6,5
Nutzbare Batteriekapazität 5,9
Umgebungstemperatur 5...30 °C
Max. Entladetiefe 90,8 %
Notstromfähig Ja
Breite 600 mm
Höhe 1.176 mm
Tiefe 500 mm
Anzahl der Phasen 3
Schutzart sonstige
Überlast/-temperaturschutz Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein
Display ohne
Datentransfer über Wi-Fi Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Nein
Vernetzbar über WLAN Nein
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge 0
Max. Entladeleistung 1,8 kW
 
USB-Schnittstelle Nein
Batterieart Lithium-Ionen
Art der Eingangsspannung AC
Kommunikationsschnittstelle Internet Ethernet Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Nein
Ausgangsspannung AC 400 V
Fernabfragbar Ja
Frequenz 50 Hz
Ausgangsnennleistung AC 1,8 kW
Max. Ladestrom 4,5 A
Max. Ladeleistung 2,2 kW
Mit Lastmanagement Ja
Unterstützt Protokoll für Modbus Ja
Max. Entladungsstrom 5,5 A
Datentransfer über Bluetooth Nein
Zolltarifnummer 85044085
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe