Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Photovoltaik
  3. Photovoltaik-Testgerät
  4. 10241491
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Photovoltaik-Testgerät - BENNING PV 125, PV-Installationstester. 1500 V, 25 A, Messwertspeicher, Bluetooth, OTA - 10241491
Kernsortiment
Photovoltaik-Testgerät - BENNING PV 125, PV-Installationstester. 1500 V, 25 A, Messwertspeicher, Bluetooth, OTA - 10241491
BENNINGHesteller Logo
BENNING

BENNING PV 125, PV-Installationstester. 1500 V, 25 A, Messwertspeicher, Bluetooth, OTA

Rexel Artikelnr.: 
4048120
Hersteller Nummer: 
10241491
EAN Code: 
4014651414914
Produkt Type: 
BENNING PV 125

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

PV-Installationstester. 1500 V, 25 A, Messwertspeicher, Bluetooth, OTA
Benning PV 125. PV-Installationstester. Geeignet für Solarteure (Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche), Photovoltaik-Sachverständige sowie Service-, Reinigungs- und Wartungsteams. PV-Installationstester für die normgerechte Installations- und Wiederholungsprüfung netzgekoppelter PV-Systeme bis 1500 V gemäß VDE 0126-23-1 (DIN EN 62446-1) und VDE 0126-23-2 (DIN EN 62446-2) mit Prüfverfahren 1. Leistungsstark - 1500 V (Uo/c), 25 A (Is/c) und RISO-Messung. Einfache Bedienung für die schnelle und zuverlässige Prüfung. Automatische Prüfabläufe und manuelle Einzelmessungen für die effektive Fehleranalyse. Interner Messwertspeicher für 1000 Automessungen gegliedert durch eine komfortable Speicherorganisation über Objekt (10), Wechselrichter (10) und Strang (20). Leistungsoptimiert für moderne PV-Module neuester Zelltechnologie. Leerlaufspannung (Uoc) bis 1500 V DC mit automatischer Anzeige der Spannungspolarität und Warnung bei Falschpolung. Leistungsstarke PV-Generatoren mit hohen Kapazitäten können die Maximalwerte der messbaren Leerlaufspannung des Geräts reduzieren. Im Falle zu hoher Kurzschlussströme schützt sich das Gerät vor Überlastung und verweigert die Messung. Kurzschlussstrom (Is/c) bis 25 A DC, Isolationswiderstand (Riso) mit Prüfspannung 250 V, 500 V, 1000 V, 1500 V bis 999 MOhm, Schutzleiterwiderstand (Rpe) mit Prüfstrom: ± 200 mA DC bis 199 Ohm, Betriebsprüfung des PV-Strangs durch Strommessung bis 400 A und DC-Leistungsmessung bis 600 kW (optional BENNING CM 3-PV, 11001235, und Y-Adapter, 11005075), Spannungsmessung bis 440 V AC/DC, Anzeige der solaren Einstrahlung (W/m2) und Speicherung der PV-Modul-/Umgebungstemperatur bei Kopplung mit optionalem Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät BENNING SUN 3 (11001143). Intuitive Bedienung über 3,5 Zoll Farbdisplay, Navigations- und farbigen Funktionstasten, Datenaustausch und Firmware-Updates mit allen gängigen Betriebssystemen (Windows, Mac, Android und iOS), Datenübertragung per Bluetooth BLE 5.0 zum mobilen Endgerät mit Anbindung zur BTEC App, kostenloser Cloud-Zugang mit Basisumfang für die Dokumentation und weiteren optionalen Features, Firmware-Update per Over-the-Air (OTA), leistungsstarker Li-Ionen-Akkupack mit Ladeschale, Messdaten mit Datum- und Zeitstempel, Riso-Messergebnis mit gut/ schlecht-Anzeige, LoRa-Funktechnik für hohe Reichweite (ca. 150 m bei freier Sicht) zum optionalen BENNING SUN 3 (11001143), einstellbare Abschaltzeit (APO). Inkl. Tasche, PV-Messleitungsset MC4 kompatibel (gelb/schwarz), 4 mm Messleitungsset mit Prüfspitze und Krokodilklemme (gelb/schwarz/rot), Li-Ionen-Akku (11,55 V, 2930 mAh) und Ladeschale

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Photovoltaik-Testgerät
Temperaturmessung Nein
Leistungsverhältnis (PV) 0 %
Kurzschlussstrommessung Isc 0,5...25 A
Umstellung auf NOCT Nein
Messkreiskategorie CAT III
Umstellung auf STC Nein
Modul Datenbank Nein
Erdschlussmessung Nein
Messung Maximum Power Point (MPP) Nein
Ausführung der Schnittstelle USB
Messung des internen Serienwiderstands Rs Nein
Gewicht mit Akkupack 1 kg
Mit Fernbedienung Nein
Breite 115 mm
Höhe 78 mm
Gewicht 0,9 kg
Mit Display Ja
Schutzart IP40
Messung des Wechselrichter-Wirkungsgrads Nein
Isolationswiderstandsmessbereich 0,05...999
 
Durchgangsmessung Strom 0...0 mA
Fremdspannungserkennung Nein
Füllfaktormessung (FF) Nein
Durchgangswiderstand 0...0 Ohm
Leerlaufspannungsmessung Uoc 10...1.500 V
Spitzenleistungsmessung (Ppk) Nein
Messwertspeicher Ja
Art der Spannungsversorgung Batterie
Messung Sonneneinstrahlung Nein
Länge 265 mm
Max. Spannung Messkreiskategorie 1.500 V
Kompensation des Messleitungswiderstandes manuell
Polaritätsprüfung Ja
Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung Nein
Parallelleitungswiderstandsmessung Rp Nein
Isolationswiderstandsmessung Spannung 250...1.500 V
Zolltarifnummer 90303200
Newlec Nein
Herkunftsland Grossbritannien
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe