Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Photovoltaik
  3. Netzwechselrichter DC/AC
  4. 1002046
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Netzwechselrichter DC/AC - blueplanet 10.0 NX3 M2, PV-Wechselrichter 3-phasig, 10kVA, 2MPPT, 125-1100V - 1002046
KACO new energyHesteller Logo
KACO new energy

blueplanet 10.0 NX3 M2, PV-Wechselrichter 3-phasig, 10kVA, 2MPPT, 125-1100V

Rexel Artikelnr.: 
9015716
Hersteller Nummer: 
1002046
Produkt Type: 
blueplanet 10.0 NX3 M2
Sale %

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 24 Stück , Vielfaches  24 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

PV-Wechselrichter 3-phasig, 10kVA, 2MPPT, 125-1100V
3-phasige Wechselrichter für private und gewerbliche Photovoltaik-Anlagen: 3.0 / 5.0 / 8.0 / 10.0 / 15.0 / 20.0
Die Solar-Wechselrichter der neuen blueplanet NX3 M2 Familie meistern jedes Anlagendesign. Dieses Kunststück vollbringen sie dank ihrer 2 MPP-Tracker, dem überaus weiten Arbeitsbereich und sehr niedriger Startspannung.
Bringen jede Photovoltaik-Anlage ans Netz
Beide MPP-Tracker können Sie jeweils über die gesamte Nennleistung belegen - Ost-West-Dächer oder verwinkelte Standorte sind damit Teil des Repertoires. Zusätzlich lassen sich die Tracker parallelschalten und verarbeiten den doppelten Strom; auf diese Weise haben Sie auch Solaranlagen mit Hochleistungsmodulen in reiner Südausrichtung rasch ausgelegt. Haben Sie dabei keine Scheu vor kleinen Modulflächen: Schon geringste Energieströme verwandeln die Wechselrichter in Solarerträge.
Machen Repowering zur leichten Übung
Nicht nur für Neuanlagen sind diese Eigenschaften von Bedeutung: Die erste Generation Photovoltaik-Anlagen kommt derzeit aus der Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Hier lohnt ein beherztes Repowering. Besonders geschickt geht das mit den blueplanet NX3 M2 Wechselrichtern - und natürlich ersetzen sie passgenau die Bestseller aus der Powador-Familie von KACO new energy.

Um die gelungene Vorstellung abzurunden, besitzen die blueplanet NX3 M2 die RS485-Schnittstelle. An diese lässt sich ein Smart Meter anschließen, der die Nachfrage nach Zero Feed-in oder dynamischer Leistungsregelung bedient.
- Weiter MPP Bereich 150 V - 1000 V
- 2 MPP Tracker für verschiedene Systemdesigns
- Sehr niedrige Startspannung
- Funktionelles, robustes Design für einfache und flexible Installationsmöglichkeiten
- Benutzerfreundliche Apps für drahtlose Inbetriebnahme und Überwachung (inkl. WiFi-Stick)
- DC-Überspannungsschutz Typ II, AC-Überspannungsschutz Typ III
- Integrierter DC-Schalter
- DC-seitiger Verpolungsschutz
- Sunclix-Anschlüsse
- 10 Jahre Standard-Garantie für blueplanet 3.0 - 10.0 NX3 M2




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Netzwechselrichter DC/AC
Ethernet Nein
Europäischer Wirkungsgrad 98 %
Max. Eingangsstrom 20 A
Mit Trafo Nein
Tiefe 183 mm
Geeignet für Außenmontage Ja
Höhe 435 mm
Ausgangsnennleistung AC 10.000 W
Max. Eingangsleistung DC 15.000 W
Breite 503 mm
 
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge 2
Display ohne
Gewicht 16 kg
3-phasige Netzeinspeisung Ja
Schutzart IP65
Max. Eingangsspannung DC 1.000 V
Max. Eingangsspannung 1.000 V
Zolltarifnummer 85044088
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe