1. Startseite
  2. Photovoltaik
  3. Photovoltaik-Modul
  4. CHSM54M(FB) HC Series (182) 395W Full Black
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Photovoltaik-Modul - CHSM54M(FB) HC Series (182) 395W Full Black, ASTRONE CHSM54M(FB) HC Series (182) 395W Full Black - CHSM54M(FB) HC Series (182) 395W Full Black
Astronergy SolarmoduleHesteller Logo
Astronergy Solarmodule

CHSM54M(FB) HC Series (182) 395W Full Black, ASTRONE CHSM54M(FB) HC Series (182) 395W Full Black

Rexel Artikelnr.: 
9015079
Hersteller Nummer: 
CHSM54M(FB) HC Series (182) 395W Full Black
Produkt Type: 
CHSM54M(FB) HC Series (182) 395W Full Black
Sale %

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 806 Stück , Vielfaches  806 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

ASTRONE CHSM54M(FB) HC Series (182) 395W Full Black




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Photovoltaik-Modul
Max. Systemspannung 1.000 V
Leistung 395 Wp
Höhe 30 mm
Zellwerkstoff Monokristallin
Anzahl der Zellen 108
Modul-Wirkungsgrad (STC) 20,4 %
MPP-Spannung 30,92 V
Kurzschlussstrom 13,52 A
Leerlaufspannung 36,8 V
Anschlusskabel Ja
 
Breite 1.133 mm
Rückstrombelastbarkeit 25 A
MPP-Strom 12,77 A
Anzahl der Bypassdioden 3
Farbe des Rahmens schwarz
Länge 1.708 mm
Gewicht 21,5 kg
MPP-Nennleistung bei STC 395 Wp
Zolltarifnummer -
Newlec Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.