Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Kälteerzeuger
  4. Split-Klimaanlage - Single-Split, komplett
  5. 2611214
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Split-Klimaanlage - Single-Split, komplett - AirBlue AW 36 HP 10m, Splitklimagerät, vorgefüllte Kältemittelleitung 10m, AirBlue AW 36 HP, R32 - 2611214
Swegon Germany GmbHHesteller Logo
Swegon Germany GmbH
Produktdatenblatt

AirBlue AW 36 HP 10m, Splitklimagerät, vorgefüllte Kältemittelleitung 10m, AirBlue AW 36 HP, R32

Rexel Artikelnr.: 
9008294
Hersteller Nummer: 
2611214
EAN Code: 
4250059911383
Produkt Type: 
AirBlue AW 36 HP 10m

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Bestandteil / Ersatzteil

  • IG- R32 nicht einzeln bestellbar, Quick-Connector-Innengerät R32

    SWEGON GERMANY GMBH

    IG- R32 nicht einzeln bestellbar, Quick-Connector-Innengerät R32

    Rexel Artikelnr.: 9015660

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Quick connector 10m, Quick-Connector- 10 m-Leitung R32 - nicht einzeln bestellbar

    SWEGON GERMANY GMBH

    Quick connector 10m, Quick-Connector- 10 m-Leitung R32 - nicht einzeln bestellbar

    Rexel Artikelnr.: 9008297

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • AG - R32 nicht einzeln bestellbar, Quick-Connector-Außengerät R32

    SWEGON GERMANY GMBH

    AG - R32 nicht einzeln bestellbar, Quick-Connector-Außengerät R32

    Rexel Artikelnr.: 9015661

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Splitklimagerät, vorgefüllte Kältemittelleitung 10m, AirBlue AW 36 HP, R32
Set: Quick Connector Splitklimagerät. Splitklimagerät als Wandmodell mit Außeneinheit, durch eine flexible Schlauchleitung für Kältemittel miteinander verbunden. Die 5 m lange, vorgefüllte Verbindungsleitung kann mittels Schnellkupplung einfach verbunden werden. Die Luftansaugung erfolgt am Innengerät über die Oberseite. Der Luftaustritt kann mit Hilfe von einstellbaren Luftleitlamellen individuell den Raumzuständen angepasst werden. Kühlfunktion, Heizfunktion, umweltfreundliches Kältemittel R32, Infrarot-Fernbedienung, Quick-Connector Verbinder, Inverter-Technik, vorgefüllte Verbindungsleitung 10m, Kühlleistung 1,00/3,40/3,77 kW, Heizleistung 1,00/3,42/3,81 kW, Leistungsaufnahme kühlen 0,29/1,13/1,50 kW, Leistungsaufnahme kühlen 0,29/0,922/1,72 kW, jährlicher Stromverbrauch kühlen 195 kWh/a, jährlicher Stromverbrauch heizen 840 kWh/a, SEER kühlen 6,10, SCOP heizen 4,00, Energieeffizienzklasse kühlen A++, Energieeffizienzklasse heizen A+, Betriebsbereich kühlen -15Grd. Celsius bis 53Grd. Celsius, Betriebsbereich heizen -15Grd. Celsius bis 30Grd. Celsius, Entfeuchtungsleistung 1,20 l/h, Spannungsversorgung 230/1/50 V/~/Hz, Kältemittel R32, GWP 675 kgCO2eq., Kältemittelinhalt 0,55 kg, Länge Verbindungleitung 5 m, Luftvolumenstrom Innengerät kühlen N/M/H 430/510/550 m³/h, Luftvolumenstrom Innengerät heizen N/M/H 430/510/500 m³/h, Abmessungen Innengerät (H  x B x T), 250 x 777 x 201 mm, Gewicht Innengerät 8,5 kg, Schalldruckpegel Innengerät 22 - 40 dB(A), Schallleistungspegel Innengerät 32 50 dB(A), Abmessungen Außengerät (H x B x T) 498 x 777 x 290 mm, Gewicht Außengerät 22,5 kg, Schalldruckpegel Außengerät 50 dB(A), Schallleistungspegel Außengerät 60 dB(A), Rohrleitungsanschlüssen flüssig/gas 6,35/9,52, Außengerät inklusive Montagekonsole und Gummipuffer, Hinweis: Gemäß den Wasserschutzgesetz (WHG) empfehlen wir eine Umweltschutzwanne mit eingebauten Ölabscheider zur Rückhaltung von Ölen bei Außenaufstellung. Die Wanne ist ca. 1000 mm größer als das Außengerät zu wählen.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Split-Klimaanlage - Single-Split, komplett
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb 0,29...1,5 kW
Breite des Innengerätes 777 mm
Höhe des Innengerätes 250 mm
Wirkprinzip kühlen und heizen
Tiefe des Innengerätes 201 mm
Typ Kältemittel R32
Schalldruckniveau Außengerät Kühlen 50...50 dB(A)
EER (Kühlen) 3,008
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb 0,29...1,72 kW
Über Inverter gesteuert Ja
Energieeffizienzklasse Heizen A+
Anschlussspannung (System) 230 V
Schalldruckniveau Außengerät Heizen 50...50 dB(A)
COP (Heizen) 3,709
Energieeffizienzklasse Kühlen A++
Schallleistungsniveau Außengerät 60...60 dB(A)
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb) -15...30 °C
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (550 Stunden - Volllast) 621,5
Modell (Innengerät) Wand (hoch)
Max. Höhenunterschied 10 m
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb) -15...53 °C
Farbe Innenteil weiß
Mit Leitungsset Ja
Breite des Außengerätes 777 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Geräuschpegel des Außengeräts (bei Nachtreduzierung bei 1 m) 50 dB(A)
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen 22...40 dB(A)
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast) 195
Schalldruckniveau Innengerät Heizen 22...40 dB(A)
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Tiefe des Außengerätes 290 mm
Gewicht des Innengerätes 8,5 kg
 
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Mit Zeitschaltprogramm/Timer Ja
Füllmenge Kältemittel 0,55 kg
Mit Luftreinigungsfilter Ja
Mit drahtloser Fernbedienung Ja
Gewicht des Außengerätes 22,5 kg
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
SCOP (Heizen) 3,709
Schallleistungsniveau Innengerät 32...50 dB(A)
Höhe des Außengerätes 498 mm
SEER (Kühlen) 3,008
Länge des Leitungssets 10 m
Anzahl der Phasen 1
Innenteil mit Außenluftanschluss Nein
Leitungsset mit Schnellkupplung Ja
Anschlussspannung 230 V
Kondensatoreinheit wassergekühlt Nein
Max. Leitungslänge 10 m
Anzahl der Gebläsestufen 3
Heizleistung 3,42...3,42 kW
Luftvolumenstrom Heizen 430...550 m³/h
Luftvolumenstrom Kühlen 430...550 m³/h
Min. Leitungslänge 5 m
Entfeuchtungskapazität 1,2 l/h
Frequenz 50 Hz
Kühlleistung 3,4...3,4 kW
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf 20 mm
Global warming potential (GWP) 675
Zolltarifnummer 84193900
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe