Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
BOSCH THERMOTECHNIK GMBH
CL7000i 53 E, Split-Klimagerät CL7000i 53 E Außeneinheit 740x890x342,Kältemittel R32
Rexel Artikelnr.: 9020079
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH THERMOTECHNIK GMBH
CL7000iU W 53 E, Split-Klimagerät CL7000iU W 53 E Wandhängende Inneneinheit 5,0 kW, weiß
Rexel Artikelnr.: 9020081
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH THERMOTECHNIK GMBH
Doppelrohr mit 1/4 und 1/2 2, Zubehör für Klimageräte Doppelrohr Kupfer-Doppelrohr-Paket 1/4,1/2, L=20 m
Rexel Artikelnr.: 9010516
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH THERMOTECHNIK GMBH
Doppelrohr mit 1/4 und 1/2 1, Zubehör für Klimageräte Doppelrohr Kupfer-Doppelrohr-Paket 1/4,1/2, L=10 m
Rexel Artikelnr.: 9010525
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH THERMOTECHNIK GMBH
Kommunikationskabel <=5,3kW, Zubehör für Klimageräte Kabel Kommunikationskabel 1,5 mm2, L=5,5m
Rexel Artikelnr.: 9020037
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH THERMOTECHNIK GMBH
wall mounting kit for ODU, Zubehör für Split-Wärmepumpen Wandkonsole für Split-Außeneinheit
Rexel Artikelnr.: 9013368
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH THERMOTECHNIK GMBH
FLOOR MOUNTING KIT, Zubehör für Split-Wärmepumpen Bodenkonsole für die Split-Außeneinheit
Rexel Artikelnr.: 9013556
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH THERMOTECHNIK GMBH
30 Meter Spiralschlauch Ø 16mm, Zubehör für Klimageräte Spiralschlauch d: 16mm, Rolle 30 m
Rexel Artikelnr.: 9020039
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH THERMOTECHNIK GMBH
Aspen Kondensatpumpe Geräteein, Zubehör für Klimageräte Pumpe Kondensatpumpe für Geräteeinbau, 12 l/h
Rexel Artikelnr.: 9013446
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH THERMOTECHNIK GMBH
SAE, Zubehör für Klimageräte SAE-Klemmringverschraubung 1/4 (2 Stk.)
Rexel Artikelnr.: 9022899
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH THERMOTECHNIK GMBH
Silent+mini white, Zubehör für Klimageräte Pumpe Kondensatpumpe Silent+ Mini White, 45l/h
Rexel Artikelnr.: 9022982
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH THERMOTECHNIK GMBH
MSG-1, Zubehör für Klimageräte MSG-1 Smart Grid Modul für Climate 7000i
Rexel Artikelnr.: 9022985
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH THERMOTECHNIK GMBH
MC R, Zubehör für Klimageräte MC R Verbindungsmodul für CL3000i/CL7000i
Rexel Artikelnr.: 9022988
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH THERMOTECHNIK GMBH
Kupferrohr 5,3kW, Zubehör für Klimageräte Doppelrohr Kupfer-Doppelrohr-Paket 1/4,1/2, L=5 m
Rexel Artikelnr.: 9022987
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BOSCH THERMOTECHNIK GMBH
SAE, Zubehör für Klimageräte SAE-Klemmringverschraubung 1/2 (2 Stk.)
Rexel Artikelnr.: 9022983
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Split-Klimaanlage - Single-Split, komplett | |
| Tiefe des Innengerätes | 255 mm |
|---|---|
| Höhe des Innengerätes | 308 mm |
| Breite des Innengerätes | 909 mm |
| Tiefe des Außengerätes | 342 mm |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
| Breite des Außengerätes | 890 mm |
| Kühlleistung | 5 kW |
|---|---|
| Höhe des Außengerätes | 673 mm |
| EER (Kühlen) | 8,5 |
| COP (Heizen) | 4,6 |
| Zolltarifnummer | 84159000 |
| Newlec | Nein |
| Herkunftsland | China |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.