2. Hausgeräte
  3. Klimageräte
  4. Zubehör/Ersatzteile für Klimaanlage
  5. 2611212
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für Klimaanlage - AirBlue Ulisse Verlängerung 4 m, Zubehör Verlängerungskit 4 m AirBlue Ulisse 13 DCI ECO - 2611212
Swegon Germany GmbHHesteller Logo
Swegon Germany GmbH

AirBlue Ulisse Verlängerung 4 m, Zubehör Verlängerungskit 4 m AirBlue Ulisse 13 DCI ECO

Rexel Artikelnr.: 
9008278
Hersteller Nummer: 
2611212
EAN Code: 
4250059950405
Produkt Type: 
AirBlue Ulisse Verlängerung 4 m
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
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zubehör Verlängerungskit 4 m AirBlue Ulisse 13 DCI ECO
Die Ulisse 13 DCI ECO wird standarmäßig inklusive 2 m Verbindungsleitung ausgeliefert, falls diese Länge nicht ausreicht, besteht hier eine Verlängerung um 4 m mit diesem Verlängerungskit. Am Ende nach der Verbindung dieses Kites gibt es zwischen Innen- und Außengerät eine Leitung mit einer Gesamtlänge von 6 m.




Produktdetails



Produktdetails

Zubehör/Ersatzteile für Klimaanlage
Zolltarifnummer 84159000
Ersatzteil Nein
Newlec Nein
 
Art des Zubehörs/Ersatzteils Verlängerung
Zubehör Ja
Herkunftsland Italien