RTR Ö m Z-St Wip-Sch u Ln S.1/B.3/B.7 pw
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ausführung
Art der Spannungsversorgung
Anschluss
Mit Empfänger
Messbereich
Sensor extern
Thermische Rückkopplung
Regelcharakteristik
Geeignet für Heizung
Anzahl der Ausgänge Heizung
Geeignet für Kühlen
Anzahl der Ausgänge Kühlung
Differenzwert
Differenz verstellbar
Temperatur ablesbar
Mit Geräuschniveauanzeige
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Montageart
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Mit Display
Bedienung
Verdeckte Bedienung
Mit Trinkwasserschaltung
Kontaktausführung
Max. Spannung der Kontakte
Max. Kontaktbelastung
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Explosionsgeschützt
Farbe
RAL-Nummer
Höhe
Breite
Tiefe
Klasse des Temperaturreglers
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Kompatibel mit Amazon Alexa
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Heizen
Newlec