Raumtemperaturregler, Aufputz superflach, 5…30 °C, 230 VAC, 2 (1) A, Öffner
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Art der Spannungsversorgung
Ausführung
Breite
Farbe
Höhe
Kontaktausführung
Messbereich
Mit Empfänger
Montageart
Schutzart
Tiefe
Anschluss
Anzahl der Ausgänge Heizung
Anzahl der Ausgänge Kühlung
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Bedienung
Differenz verstellbar
Differenzwert
Explosionsgeschützt
Geeignet für Kühlen
Heizen
Klasse des Temperaturreglers
Max. Kontaktbelastung
Max. Spannung der Kontakte
RAL-Nummer
Regelcharakteristik
Schutzart (NEMA)
Sensor extern
Temperatur ablesbar
Thermische Rückkopplung
Verdeckte Bedienung
Newlec