Universaltemperaturregler AC 230V/16A, 0 - 60°C, Außen- oder Innenskala, UTR 60
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Art der Spannungsversorgung
Ausführung
Breite
Farbe
Höhe
Kontaktausführung
Messbereich
Mit Display
Mit Empfänger
Montageart
Schutzart
Tiefe
Anschluss
Anzahl der Ausgänge Heizung
Anzahl der Ausgänge Kühlung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Bedienung
Differenz verstellbar
Differenzwert
Explosionsgeschützt
Geeignet für Kühlen
Heizen
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Kompatibel mit Amazon Alexa
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Kühlen
Max. Kontaktbelastung
Max. Spannung der Kontakte
Messbereich oberer Wert
Messbereich unterer Wert
Mit Geräuschniveauanzeige
Mit Trinkwasserschaltung
Regelcharakteristik
Sensor extern
Temperatur ablesbar
Thermische Rückkopplung
Typ Kontakt
Newlec