STIEBEL ELTRON Luft-Wasser-Wärmepumpe, WPL-A 07.2 Plus HK 230
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Aufstellung Gerät
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511
COP bei 7/35 °C nach EN 14511
COPd bei Tj = +7 °C
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung
Raumtemperaturregelung
Art der Regelung
Art der Optimierung
Externe Steuerung benötigt
Geeignet für Warmwasser
Steuerung für Warmwasser integriert
Geeignet für aktive Kühlung
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung
Schwimmbadregelung
Regelung für Pufferspeicher
Modulierender Kompressor
Typ Kältemittel
Kältemittel-Vorbefüllung
Global warming potential (GWP)
Anschlussspannung
Anzahl der Phasen
Frequenz
Absicherung des Gerätes
Breite
Höhe
Tiefe
Gewicht
Betriebsgeräusch
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C
Lufttemperatur
Luftdurchsatz
Max. Heizungsvorlauftemperatur
Nennvolumenstrom Abgabesystem
Max. Betriebsdruck Abgabesystem
Schutzart
Fernbedienbar
Datentransfer über USB
Datentransfer über Internet
Datentransfer über Busverbindung
Anschluss und Reglung mehrere Abgabesystem möglich
Sanftanlauf eingebaut
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme
Energieeffizienzklasse Raumheizung nach 811/2013/EU
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf
Newlec