VAILLANT Set aroTHERM plus 75/6 A S2 mit uniTOWER plus
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anschlussspannung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511
Anschluss und Reglung mehrere Abgabesystem möglich
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung
Anzahl der Phasen
Art der Optimierung
Art der Pumpe (interne Pumpe)
Art der Regelung
Aufstellung Gerät
Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme
Betriebsgeräusch
Breite
COP bei 7/35 °C nach EN 14511
COPd bei Tj = +7 °C
Datentransfer über Busverbindung
Datentransfer über Internet
Datentransfer über USB
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh)
Energieeffizienzklasse Raumheizung
Energieeffizienzklasse Raumheizung nach 811/2013/EU
Energieeffizienzklasse bei der Warmwasserbereitung
Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU
Externe Steuerung benötigt
Externer Druck der Systempumpe bei Nenndurchfluss
Fernbedienbar
Frequenz
Füllmenge Kältemittel
Geeignet für Warmwasser
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung
Geeignet für aktive Kühlung
Gewicht
Global warming potential (GWP)
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511
Höhe
Kaskadierbar
Kältemittel-Vorbefüllung
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511
Luftdurchsatz
Lufttemperatur
Max. Betriebsdruck Abgabesystem
Max. Heizungsvorlauftemperatur
Modulationsrate
Modulierender Kompressor
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf
Nennvolumenstrom Abgabesystem
Raumtemperaturregelung
Regelung für Pufferspeicher
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35°C
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55°C
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35°C
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55°C
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35°C
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55°C
Sanftanlauf eingebaut
Schutzart
Schwimmbadregelung
Sicherung (träge)
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe)
Steuerung für Warmwasser integriert
Tiefe
Typ Kältemittel
Volumen des Behälters
Zapfprofil
Newlec