Geschlossener Kleinspeicher, DKu 10, 2 kW, 230 V, weiß
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anschluss Zapfanschluss
Ausführungsform
Dreiphasenausführung
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh)
EEK
Material Mantel
Mit Nachtstromschaltung
Mit Thermometer
Nennleistung
Volumen des Behälters
Wandaufstellung
Werkstoff des Boilers
Anschluss Warmwasser
Anschluss Zirkulationsleitung
Anschluss an Warmwasserleitung
Anschluss Kaltwasser
Anschlussspannung
Anwendbar bei normalem Wasserdruck
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C
Breite
Duo-Ausführung
Frequenz
Geeignet für kochendes Wasser
Höhe
Max. Arbeitsdruck
Max. zulässiger Betriebsdruck
Mit Armatur
Mit Druckreduzierventil
Mit Reinigungsöffnung
Mit Temperaturanzeige
Mit Wasserkühler
Mit Zirkulationsanschluss
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss
Nenndurchmesser Zapfanschluss
Nenndurchmesser Zirkulationsleitung
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss
Niederdruckausführung
Platzierung horizontal
Platzierung vertikal
Schutzanode
Schutzart
Sockel-/Unterbauboiler
Mit Temperaturbegrenzung
Tiefe
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb
Zapfprofil
Newlec