Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Abdeckrahmen, studioweiß matt, alpha, Rahmen alpha nea
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Einheiten
Anzahl der Einheiten horizontal
Anzahl der Einheiten vertikal
Oberfläche
Breite
Farbe
Farbe
Höhe
Mit Klappdeckel
Montagerichtung
Schutzart
Serie
Tiefe
Werkstoff
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
Anzahl der Schaltereinsätze
Befestigungsart
Durchmesser Bohrung (Öffnung)
Einbaubreite
Einbauhöhe
Flächenbündige Ausführung
Geeignet für Einbauinstallation
Geeignet für Geräteeinbaukanal
Geeignet für Unterflurkanaldose
Geeignet für Unterputz-Installation
Halogenfrei
Mit Montagerahmen
Oberflächenschutz
RAL-Nummer (ähnlich)
Schlagfestigkeit
Textfeld/Beschriftungsfläche
Transparent
Werkstoffgüte
Newlec