Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Zentralscheibe TV / SAT 3-fach schwarz - Busch-art linear®
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Oberfläche
Beschriftungsfeld
Farbe
Mit Aufdruck
Mit Klappdeckel
Mit Staubschutz
Montageart
Tragring
Verwendung
Zusammenstellung
Antibakterielle Behandlung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Auslassrichtung
Befestigungsart
Buchsen geschirmt
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
Geeignet für Schutzart (IP)
Gehäuse geschirmt
Gerätebreite
Gerätehöhe
Gerätetiefe
Halogenfrei
Lüsterklemme
Min. Tiefe der Gerätedose
Mit Beleuchtung
Mit Buchsen/Kupplungen
Mit Zugentlastung
Oberflächenschutz
RAL-Nummer (ähnlich)
Transparent
Werkstoff
Werkstoffgüte
Newlec