Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Schalter, Steckdosen, Stecker
  3. Regenerative Energieerzeugung
  4. Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
  5. 2CKA006800A3075
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett - 6851/22-134, Busch-Wächter® PRO 8 ... 220 ° Bewegungsmelder studioweiß - 2CKA006800A3075
Busch-JaegerHesteller Logo
Busch-Jaeger

6851/22-134, Busch-Wächter® PRO 8 ... 220 ° Bewegungsmelder studioweiß

Rexel Artikelnr.: 
2155167
Hersteller Nummer: 
2CKA006800A3075
EAN Code: 
4011395319055
Produkt Type: 
6851/22-134

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
1 Packung
10 Stück
1 Palette
280 Stück
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • 6851/EA-134, Busch-Wächter® PRO Eckadapter für Bewegungsmelder studioweiß

    BUSCH-JAEGER

    6851/EA-134, Busch-Wächter® PRO Eckadapter für Bewegungsmelder studioweiß

    Rexel Artikelnr.: 2155133

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6851/DR-134, Busch-Wächter® PRO Design-Wechselrahmen studioweiß

    BUSCH-JAEGER

    6851/DR-134, Busch-Wächter® PRO Design-Wechselrahmen studioweiß

    Rexel Artikelnr.: 2155097

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Umweltlabel
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Umweltlabel
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Busch-Wächter® PRO 8 ... 220 ° Bewegungsmelder studioweiß
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von WärmebewegungenAusgänge: 1 Schließer, potenzialgebundenErfassungs- und BetriebsartenanzeigeEinstellung der Grundfunktionen wahlweise über Poti oder Busch-free@home® Next AppBoden- und RückfeldüberwachungFlexible Montage durch drei DrehgelenkeEbenenausgleich: +/- 30°Profilinse für beste Erfassung Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 SchaltsegmentenHelligkeitsunabhängiger Testbetrieb zur Auswertung des ErfassungsbereichesIntegrierte DemontageerschwernisZusätzliche Einschaltmöglichkeit über ÖffnertasterIntegrierter Dämmerunsgsensor - Schaltschwelle einstellbarWahlweise eckiges Design über Busch-Wächter® Rahmen 6851/DR-xxx (nicht im Lieferumfang enthalten)Automatische StörunterdrückungAutomatische BlendsicherheitAutomatische Reichweitenstabilisierung Sommer/WinterbetriebBei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehenMontage:Ein-Punkt-Montage möglichZur Wand- und Deckenmontage geeignetZur Eckmontage in Verbindung mit Eckadapter (6851/EA-xxx) (nicht im Lieferumfang enthalten)Multi-Kabeleinführung an der Rück- und Seitenwand mit DichtkragenMontage auf ISO-Schalterdose (68 mm) möglichAnschlussklemmen mit Hebel für ein, fein- oder mehrdrähtigen LeiternEinstellung der Grundfunktionen wahlweise über Poti oder Bluetooth mit Busch-free@home® Next App:Poti:- Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min, Kurzzeitimpuls- Schaltschwelle Dämmerung, TestbetriebBluetooth (Busch-free@home® Next App):- Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min, Kurzzeitimpuls- Schaltschwelle Dämmerung,- Testbetrieb- Dauer EIN- Dauer AUS- Komfortfunktion (Dauer Ein bei Dämmerung, Wächterbetrieb ab Uhrzeit)- Timer (Zeitschaltuhr für die angeschlossene Beleuchtung)- Erfassungsfeld links/rechts in 3 Ebenen- Erfassungsempfindlichkeit- Betriebsart (Normal-, Treppenhaus-, Dauerbetrieb)Designlinie: PRO

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
HLK-Ansteuerung Nein
Konstantlichtregelung Nein
Werkstoff Kunststoff
Ansprechhelligkeit 0,5...1.000 lx
Schutzart IP55
Halogenfrei Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Werkstoffgüte Thermoplast
Oberflächenschutz unbehandelt
Breite 110 mm
Fernbedienbar Ja
Min. Einschaltdauer 10 s
Mit Fernbedienung Nein
Treppenlichtautomatik Ja
Geeignet für Deckenmontage Ja
Montageart Aufputz
Überbrückungsschalter Ja
Max. Reichweite zu einer Seite 16 m
Zwangseinschaltung Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Zwangsabschaltung Ja
Max. Reichweite frontal 16 m
Erfassungswinkel horizontal 8...220 °
Nennspannung 230 V
Optimale Montagehöhe 2,5 m
Schwenkbereich Sensor, horizontal -30...30 °
Mit DALI-Schnittstelle Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Ja
 
Max. Schaltleistung 2.300 W
Tiefe 157,75 mm
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Ja
Schwenkbereich Sensor, vertikal -40...90 °
Scanwinkel 220 °
Max. Einschaltdauer 30 min
Anzahl der Schaltzonen 1
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Vernetzbar Nein
Geeignet für drahtlose Übertragung Ja
RAL-Nummer (ähnlich) 9.016
Höhe 124,4 mm
Antibakterielle Behandlung Nein
Tierschneise Nein
Temperatur -25...55 °C
Frequenz 50...60 Hz
Sensortyp passiv Infrarot
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Spannungsart AC
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Farbe weiß
Ausführung Bewegungsmelder
Unterkriechschutz Ja
Umgebungstemperatur -25...55 °C
Geeignet für Wandmontage Ja
Zolltarifnummer 85365080
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe