Bewegungsmelder 180° Wandmontage oder A. anthrazit IP54 16m 1Kanal
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ausführung
HLK-Ansteuerung
Unterkriechschutz
Rückfeldüberwachung
Vernetzbar
Optimale Montagehöhe
Max. Reichweite zu einer Seite
Max. Präsenzbereich
Max. Reichweite frontal
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden
Geeignet für drahtlose Übertragung
Fernbedienbar
Mit Fernbedienung
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
Ansprechhelligkeit einstellbar
Mit Signaleinheit
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
Geeignet für Deckenmontage
Werkstoff
Werkstoffgüte
Oberflächenschutz
Oberfläche
Antibakterielle Behandlung
Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)
Schutzart
Spannungsart
Min. Einschaltdauer
Max. Einschaltdauer
Max. Schaltleistung
Max. Schaltleistung LED
Geeignet für C-Last
Anzahl der Schaltzonen
Steuerstrom
Nebenstelleneingang
Mit Alarmfunktion
Mit Akustiksensor
Breite
Höhe
Tiefe
Mit Anschlusskabel
Länge des Anschlusskabels
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Kompatibel mit Amazon Alexa
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Kernsortiment
Mit DALI-Schnittstelle
Sensortyp
Newlec