Slave-Gerät Korridore 360° DE weiß IP20 40m 1Kanal
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ausführung
Konstantlichtregelung
HLK-Ansteuerung
Zwangseinschaltung
Zwangsabschaltung
Tierschneise
Unterkriechschutz
Rückfeldüberwachung
Vernetzbar
Optimale Montagehöhe
Treppenlichtautomatik
Überbrückungsschalter
Max. Reichweite zu einer Seite
Max. Präsenzbereich
Max. Reichweite frontal
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden
Geeignet für drahtlose Übertragung
Fernbedienbar
Mit Fernbedienung
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
Ansprechhelligkeit einstellbar
Mit Signaleinheit
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
Montageart
Geeignet für Deckenmontage
Anschlussart
Werkstoff
Werkstoffgüte
Halogenfrei
Oberflächenschutz
Oberfläche
Antibakterielle Behandlung
Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)
Transparent
Schutzart
Schlagfestigkeit
Spannungsart
Frequenz
Nennspannung
Min. Einschaltdauer
Max. Einschaltdauer
Ausschaltverzögerung
Einschaltverzögerung
Erfassungswinkel horizontal
Max. Schaltleistung
Geeignet für C-Last
Anzahl der Schaltzonen
Steuerstrom
Nebenstelleneingang
Mit Alarmfunktion
Mit Akustiksensor
Höhe
Durchmesser
Einbautiefe
Einbaudurchmesser
Mit Anschlusskabel
Länge des Anschlusskabels
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Kompatibel mit Amazon Alexa
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Farbe
Mit DALI-Schnittstelle
Frequenz
Nennspannung
Sensortyp
Temperatur
Newlec