Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Überspannungsschutz
Abdeckung
Abschaltbar
Phasenabgriff
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Einheiten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Ausführung
Farbe
Geeignet für Schutzart (IP)
Farbe
Mit Klappdeckel
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Montageart
Nennstrom
Serie
Werkstoff
Abschließbar
Anschlussart
Antibakterielle Behandlung
Anzahl der Phasen
Anzahl der Steckdosen schaltbar
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
Art der USB-Stromversorgung
Aufdruck/Kennzeichnung
Oberfläche
Auswurfmechanismus
Befestigungsart
Fehlerstromschutz
Frequenz
Frequenz
Für erschwerte Bedingungen nach VDE
Für erschwerte Bedingungen (nach VDE)_L
Gerätebreite
Gerätehöhe
Gerätetiefe
Halogenfrei
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Isolierter Einbau
Kompatibel mit Amazon Alexa
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Metallicfarbe
Min. Tiefe der Gerätedose
Mit Durchschleiffunktion
Mit Ein-/Ausschalter
Mit Feinsicherung
Mit Funktionsbeleuchtung
Mit Orientierungslicht
Mit Signallampe
Nennspannung
Oberflächenschutz
RAL-Nummer (ähnlich)
Schlagfestigkeit
Schutzkontakt
Schutzkontakt
Schutzleiterkontakt rund
Sonderstromversorgung
Textfeld/Beschriftungsfläche
Transparent
Verdrehter Zentraleinsatz
Werkstoffgüte
Überspannungsschutz
Newlec