JUNG HOME SCHUKO® Steckdose Energy, 16 A 250 V ~, mit Funktionsanzeige, SAFETY+, Serie CD, braun
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ausführung
Mitschaltender Neutralleiter
Schutzkontakt
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)
Montagerichtung
Zusammenstellung
Mit Signallampe
Anzahl der USB-A Ports
Anzahl der USB-C Ports
Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung
Anzahl der Steckdosen
Anzahl der Steckdosen schaltbar
Anzahl der Phasen
Aufdruck/Kennzeichnung
Anschlussart
Mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Textfeld/Beschriftungsfläche
Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)
Metallicfarbe
Transparent
Abschließbar
Auswurfmechanismus
Isolierter Einbau
Mit Funktionsbeleuchtung
Mit Orientierungslicht
Überspannungsschutz
Fehlerstromschutz
Mit Feinsicherung
Sonderstromversorgung
Montageart
Befestigungsart
Werkstoff
Werkstoffgüte
Halogenfrei
Oberflächenschutz
Oberfläche
Antibakterielle Behandlung
Mit Durchschleiffunktion
Anzahl der Durchschleifungen
Mit Ein-/Ausschalter
Farbe des Schaltelements
Verdrehter Zentraleinsatz
Nennstrom
Nennspannung
Frequenz
Geeignet für Schutzart (IP)
Gerätebreite
Gerätehöhe
Gerätetiefe
Min. Tiefe der Gerätedose
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Amazon Alexa
Kompatibel mit Google Assistant
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher
Für erschwerte Bedingungen nach VDE
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Einheiten
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Schutzkontakt
Schutzleiterkontakt rund
Newlec