Steckdose mit USB-Ladegerät Typ A und Typ C / 3,0 A Exxact anthrazit
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ausführung
Mitschaltender Neutralleiter
Schutzkontakt
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
Mit Signallampe
Anzahl der USB-A Ports
Anzahl der USB-C Ports
Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung
Anzahl der Phasen
Aufdruck/Kennzeichnung
Anschlussart
Mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Textfeld/Beschriftungsfläche
Farbe
Metallicfarbe
Transparent
Abschließbar
Auswurfmechanismus
Isolierter Einbau
Mit Funktionsbeleuchtung
Mit Orientierungslicht
Überspannungsschutz
Fehlerstromschutz
Mit Feinsicherung
Sonderstromversorgung
Montageart
Befestigungsart
Werkstoff
Werkstoffgüte
Halogenfrei
Oberflächenschutz
Oberfläche
Antibakterielle Behandlung
Mit Durchschleiffunktion
Anzahl der Durchschleifungen
Mit Ein-/Ausschalter
Verdrehter Zentraleinsatz
Nennstrom
Nennspannung
Frequenz
Geeignet für Schutzart (IP)
Schlagfestigkeit
Gerätebreite
Gerätehöhe
Gerätetiefe
Min. Tiefe der Gerätedose
Konform UK Building Regulations Part M
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Anzahl der Einheiten
Newlec