Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet, 0 HE, 16 A, 100-240 V, (21) C13 + (3) C19
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Befestigungsmaß (standardisiert)
Farbe
Kabellänge
Mit LED-Anzeige
Montagerichtung
Schaltbar
Strommessgerät
Anzahl der Anschlüsse USB
Anzahl der C13 Steckdosen
Anzahl der C19 Steckdosen
Anzahl der C20 Steckdosen
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
Anzahl der RJ45-Anschlüsse
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363
Anzahl der sonstigen Steckdosen
Auswertung
Breite
Elektrischer Anschluss
Höhe
Mit Befestigungsmaterial
Mit Display
Mit Sicherung
Temperaturmessung
Mit Zähler
Mit Überspannungsschutzmodul
Netzentstörfilter
SNMP
Schnittstelle Ethernet
Steuerfunktion
Tiefe
Versorgungsspannung
Newlec