Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
Steckdosenverteiler In:125A mit 6 CEE-Abgänge 16-125A,6 Schukos,Phasen-,Sequenzanzeige und Anbaugerätestecker 125A
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
CEE-Steckdose - 16 A
CEE-Steckdose - 32 A
CEE-Steckdose - 63 A
CEE-Steckdose - 125A
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K)
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze
Absicherung
Fehlerstrom-Typ
FI-Schutzschalter
Anzahl der Leitungsschutzschalter
Werkstoff des Gehäuses
Kontaktmaterial
Oberflächenbehandlung Kontakte
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit
Polzahl Netzanschluss
Art des Netzanschlusses
Kabellänge
Handhabung
Schutzart
Militärausführung
Farbe
Höhe
Breite
Tiefe
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec