Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
HAGER
WDE382120, Jal-Schlüs.sch 1p f Erd. Profil.zyl IP44
Rexel Artikelnr.: 2386243
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
181801, Profil-Halbzylinder Zubehör für Schlüs
Rexel Artikelnr.: 2028178
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
1818, Profil-Halbzylinder Zubehör mit ungleichen Schließungen
Rexel Artikelnr.: 2028177
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
151811, Zst Jal DIN Pro WG UP Br
Rexel Artikelnr.: 5019769
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
15066089, Zentralstück f Jal.-Schlüssels Q.x pw
Rexel Artikelnr.: 5022047
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
15047106, Zentralstück f Jal.-Schlüssels.K.1 anth
Rexel Artikelnr.: 5012550
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Jalousieschalter/-taster |
|
| Nennspannung |
250 V
|
|---|---|
| Textfeld/Beschriftungsfläche |
Nein
|
| Befestigungsart |
Befestigung mit Schraube
|
| Oberflächenschutz |
unbehandelt
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Werkstoffgüte |
sonstige
|
| Mechanisch bedienbar |
Ja
|
| Zusammenstellung |
Basiselement
|
| Ausführung |
Schalter 1-polig
|
| Bedienungsart |
Schlüssel
|
| Elektrische und mechanische Verriegelung |
Ja
|
| Elektronisch bedienbar |
Nein
|
| Montageart |
Unterputz
|
| Werkstoff |
Metall
|
| Min. Tiefe der Gerätedose |
35 mm
|
| Anschlussart |
Schraubklemme
|
| Polzahl |
1
|
| Anzahl der Tasten |
0
|
| Transparent |
Nein
|
| Oberfläche |
nicht zutreffend
|
| Geeignet für Schutzart (IP) |
IP44
|
|---|---|
| Bemessungsstrom |
10 A
|
| Für Rollläden |
Ja
|
| Mit mechanischer Verriegelung |
Nein
|
| Gerätehöhe |
70,85 mm
|
| Gerätebreite |
70,85 mm
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Für Jalousien |
Ja
|
| Gerätetiefe |
40 mm
|
| Für Markisen |
Nein
|
| Mit elektrischer Verriegelung |
Ja
|
| Einbaubreite |
7.085 mm
|
| Einbautiefe |
32 mm
|
| Einbauhöhe |
7.085 mm
|
| Zolltarifnummer |
85365080
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
BERKER
181801, Profil-Halbzylinder Zubehör für Schlüs
Rexel Artikelnr.: 2028178
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
1818, Profil-Halbzylinder Zubehör mit ungleichen Schließungen
Rexel Artikelnr.: 2028177
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
151811, Zst Jal DIN Pro WG UP Br
Rexel Artikelnr.: 5019769
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
15066089, Zentralstück f Jal.-Schlüssels Q.x pw
Rexel Artikelnr.: 5022047
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
15047106, Zentralstück f Jal.-Schlüssels.K.1 anth
Rexel Artikelnr.: 5012550
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
15047104, Zentralstück f Jal.-Schlüssels.K.5 Es
Rexel Artikelnr.: 2753494
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
15047103, Zentralstück f Jal.-Schlüssels.K.5 alu
Rexel Artikelnr.: 2158235
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
15066084, Zentralstück f Jal.-Schlüssels Q.x alu
Rexel Artikelnr.: 2133255
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
151819, Zst Jal DIN Pro WG UP p-weiß
Rexel Artikelnr.: 2404000
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
151812, Zst Jal Din-Pr.WG UP weiß
Rexel Artikelnr.: 2403999
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
15066086, Zentralstück f Jal.-Schlüssels Q.x ant
Rexel Artikelnr.: 2154372
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
15047109, Zentralstück f Jal.-Schlüssels.K.1 pw
Rexel Artikelnr.: 2659406
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
151811, Zst Jal DIN Pro WG UP Br
Rexel Artikelnr.: 5019769
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
15066089, Zentralstück f Jal.-Schlüssels Q.x pw
Rexel Artikelnr.: 5022047
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
15047104, Zentralstück f Jal.-Schlüssels.K.5 Es
Rexel Artikelnr.: 2753494
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BERKER
15047109, Zentralstück f Jal.-Schlüssels.K.1 pw
Rexel Artikelnr.: 2659406
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.