Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Wipptaster 1-polig, Schliesser (Arbeitsstrom) 250V AC, 10A, IP66
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Betätigungswippen
Aufdruck
Ausführung
Bedienungsart
Bemessungsstrom
Farbe
Geeignet für Schutzart (IP)
Farbe
Kontakte
Mit Beleuchtung
Montageart
Serie
Werkstoff
Antibakterielle Behandlung
Schließer
Wechsler
Öffner
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Anzahl der Wendetaster
Oberfläche
Ausführung kontaktlos
Befestigungsart
Gerätebreite
Gerätehöhe
Gerätetiefe
Halogenfrei
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Kompatibel mit Amazon Alexa
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Mit Leuchtmittel
Mit Signallampe
Nennspannung
Oberflächenschutz
Polzahl
RAL-Nummer (ähnlich)
Rückmeldekontakt
Textfeld/Beschriftungsfläche
Transparent
Werkstoffgüte
Zusammenstellung
Newlec