Steckdose 33°, 3-fach Schutzkontakt 250V, 10/16A, PC, reinweiß, RAL 9010
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Einheiten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Ausführung
Farbe
Geeignet für Schutzart (IP)
Farbe
Mit Klappdeckel
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Montageart
Nennstrom
Serie
Werkstoff
Abschließbar
Anschlussart
Antibakterielle Behandlung
Anzahl der Phasen
Anzahl der Steckdosen schaltbar
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
Art der USB-Stromversorgung
Aufdruck/Kennzeichnung
Oberfläche
Auswurfmechanismus
Befestigungsart
Fehlerstromschutz
Frequenz
Frequenz
Für erschwerte Bedingungen nach VDE
Für erschwerte Bedingungen (nach VDE)_L
Gerätebreite
Gerätehöhe
Gerätetiefe
Halogenfrei
Isolierter Einbau
Kompatibel mit Amazon Alexa
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Metallicfarbe
Mit Ein-/Ausschalter
Mit Feinsicherung
Mit Funktionsbeleuchtung
Mit Orientierungslicht
Mit Signallampe
Nennspannung
Oberflächenschutz
RAL-Nummer (ähnlich)
Schutzkontakt
Schutzleiterkontakt rund
Sonderstromversorgung
Textfeld/Beschriftungsfläche
Transparent
Verdrehter Zentraleinsatz
Werkstoffgüte
Überspannungsschutz
Newlec