Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Hausgeräte
  3. Kühlen
  4. Kühl-/Gefrierkombination
  5. KI77SADD0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kühl-/Gefrierkombination - KI77SADD0, Einbau-Kühl-Gefrierkombination, IQ500 - KI77SADD0
Siemens GroßgeräteHesteller Logo
Siemens Großgeräte
Produktdatenblatt

KI77SADD0, Einbau-Kühl-Gefrierkombination, IQ500

Rexel Artikelnr.: 
7014849
Hersteller Nummer: 
KI77SADD0
EAN Code: 
4242003860298
Produkt Type: 
KI77SADD0

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Testsiegel
 Energielabel
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Testsiegel
 Energielabel
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

Einbau-Kühl-Gefrierkombination, IQ500
Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Energieverbrauch / Jahr: 166 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Nutzinhalt gesamt: 229 l Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: superKühlen superGefrieren mit Eingefrierautomatik Super Gefrieren: ja freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion Urlaubsschaltung Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 167 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh plus Box mit Feuchtigkeitsregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg Lagerzeit bei Störung : 12 h 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox varioZone - herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums Maße Gerätemaße ( H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Anschlusswert: 120 W Klimaklasse: SN-ST Zubehör 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
KI77SADD0, Einbau-Kühl-Gefrierkombination, IQ500

Siemens Großgeräte

KI77SADD0, Einbau-Kühl-Gefrierkombination, IQ500

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


PM1W-GR, APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Deutschland

APC

PM1W-GR, APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Deutschland

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Kühl-/Gefrierkombination
Norm-Breite 60 cm
Möbeltürbefestigung fest
Ausführung 2-türig
Spannung 220...240 V
Tiefe 545 mm
Türanschlag rechts
Bauform Standgerät
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe 2
Bauart vollintegrierbar
Gefrierleistung 9
Frostfree System ohne
Türanschlag wechselbar Ja
Lagerung bei Stromausfall 28 h
Frischhaltezone / 0 °C-Zone Ja
Dekorfähig nicht möglich
Serie IQ500
Auszüge/Körbe 2
Anschlusswert 120 W
Nischenhöhe 1.580 mm
Absicherung des Gerätes 10 A
Thermometer - Gefrierteil digital
Gefrierfach 61 l
Sternkennzeichnung 4
Art der Innenbeleuchtung LED
Automatischer Eiswürfelbereiter Nein
 
Thermometer - Kühlteil digital
Lage des Gefrierteils unten
Innenlüfter im Kühlteil Ja
Höhe 1.578 mm
Nischenbreite 560 mm
Nettofassungsvermögen gesamt 225 l
Kühlfach 164 l
Anzahl der Verdichter 1
Nischentiefe 550 mm
Klimaklasse SN-T
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen 0
Bruttofassungsvermögen gesamt 237 l
Norm-Höhe 160 cm
Geräusch 38
Breite 558 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion sichtbar und hörbar
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU D
Spannung 220...240
Zolltarifnummer 84181080
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe