Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Hausgeräte
  3. Kühlen
  4. Kühl-/Gefrierkombination
  5. KI87VVFE1
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kühl-/Gefrierkombination - KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrierkombination EEK:E, 200l/70l, Flachscharnier - KI87VVFE1
Siemens GroßgeräteHesteller Logo
Siemens Großgeräte
Produktdatenblatt

KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrierkombination EEK:E, 200l/70l, Flachscharnier

Rexel Artikelnr.: 
7026069
Hersteller Nummer: 
KI87VVFE1
EAN Code: 
4242003875285
Produkt Type: 
KI87VVFE1

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 Energielabel
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Testsiegel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Energielabel
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Testsiegel
 Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

Einbau-Kühl-Gefrierkombination EEK:E, 200l/70l, Flachscharnier
KI87VVFE1 easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 270 l Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 70 l Gefriervermögen in 24 Std.: 3.2 kg Energieverbrauch / Jahr: 216 kWh/a Klimaklasse: SN-ST Super Gefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Lagerzeit bei Störung : 12 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: nein Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flasachenabsteller 1 Flaschenabsteller 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller verchromter Flaschenrost Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Zubehör 1 x Eiswürfelschale

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrierkombination EEK:E, 200l/70l, Flachscharnier

Siemens Großgeräte

KI87VVFE1, Einbau-Kühl-Gefrierkombination EEK:E, 200l/70l, Flachscharnier

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


PM1W-GR, APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Deutschland

APC

PM1W-GR, APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Deutschland

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Kühl-/Gefrierkombination
Automatischer Eiswürfelbereiter Nein
Bauform Standgerät
Nischenhöhe 1.775 mm
Kühlfach 169 l
Farbe weiß
Nischentiefe 550 mm
Absicherung des Gerätes 10 A
Auszüge/Körbe 2
Nettofassungsvermögen gesamt 232 l
Thermometer - Gefrierteil digital
Lage des Gefrierteils unten
Dekorfähig nicht möglich
Art der Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe 1
Bauart vollintegrierbar
Nischenbreite 560 mm
Spannung 220...240 V
Ausführung 2-türig
Grundfarbe der Tür weiß
Thermometer - Kühlteil digital
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen 0
 
Gefrierfach 63 l
Türanschlag rechts
Gefrierleistung 3,1
Klimaklasse SN-ST
Tiefe 548 mm
Anzahl der Verdichter 1
Warnsignal bei Fehlfunktion ohne Signal
Breite 541 mm
Innenlüfter im Kühlteil Nein
Geräusch 38
Frostfree System ohne
Möbeltürbefestigung fest
Höhe 1.772 mm
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Spannung 220...240
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU E
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Zolltarifnummer 84181080
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe