Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
8UD1171-2AF21, Türkupplungsdrehantrieb Standard, Toleranzausgleich, 75x75, Welle 8x8, Test-0-1
Rexel Artikelnr.: 2429118
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
8UD1171-2AD11, Türkupplungsdrehantrieb Standard ohne Toleranzausgleich, 75x75, Welle 8x8, 0-I
Rexel Artikelnr.: 2434912
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
8UD1141-2AE21, Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 100x100
Rexel Artikelnr.: 2426182
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
8UD1131-2AE21, Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 75x75, Welle 8x8
Rexel Artikelnr.: 2430428
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
8UD1171-2AF25, Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, Toleranzausgleich, 75x75, Welle 8x8, Test-0-1
Rexel Artikelnr.: 2434923
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3KD9118-1, Zubehör für 3KD Baugr. 1 Verbindungsbrücke für Reihenschaltung von 2 Polen
Rexel Artikelnr.: 2373754
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3KD9120-1, Zubehör für 3KD Baugr. 1 und 2 3KC0 BG 1/2, Montagewinkel enthält 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 2373219
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3KD9105-2, Zubehör für 3KD BG1, 3KC0 BG 1 vierter POL, schaltbar Rahmenklemme
Rexel Artikelnr.: 2373222
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3KD9103-5, Zubehör für 3KD BG1/2, 3KF BG1 3KC0 BG 1/2, Hilfsschaltermodul
Rexel Artikelnr.: 2362481
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3KF9112-0BA00, Ersatzteil 3KF BG1,3KD/C0 BG1/2 Schieber für Montage auf Hutschiene
Rexel Artikelnr.: 2355997
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3KD9106-2, Zubehör für 3KD Baugr. 1 Neutralleiterklemme mit entfernbarer Brücke
Rexel Artikelnr.: 2362260
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3KD9106-8, Zubehör für 3KD Baugr. 1 Neutralleiter-/Erdungsklemme mit fester Brücke
Rexel Artikelnr.: 2362474
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Lasttrennschalter (AC) |
|
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V |
100 A
|
|---|---|
| Ausführung als Sicherheitsschalter |
Ja
|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter |
Ja
|
| Breite |
103,3 mm
|
| Polzahl |
3
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
45 kW
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw |
3 kA
|
| Ausführung als Hauptschalter |
Ja
|
| Motorantrieb optional |
Nein
|
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V |
80 A
|
| Mit vormontierter Verkabelung |
Nein
|
| Spannungsauslöser optional |
Nein
|
| Verriegelbar |
Nein
|
| Motorantrieb integriert |
Nein
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer |
0
|
| Schaltleistung bei 400 V |
55 kW
|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch |
Nein
|
| Tiefe |
70 mm
|
| Betätigungselement |
sonstige
|
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral |
Nein
|
|---|---|
| Geeignet für Zwischenbau |
Nein
|
| Gerätebauart |
Einbaugerät Festeinbautechnik
|
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC |
1.000 V
|
| Bemessungsdauerstrom Iu |
100 A
|
| Anschlussart Hauptstromkreis |
Rahmenklemme
|
| Breite in Teilungseinheiten |
3
|
| Ausführung als Wendeschalter |
Nein
|
| Anzahl der Schalter |
1
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner |
0
|
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung |
Ja
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler |
3
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP20
|
| Geeignet für Verteilereinbau |
Nein
|
| Geeignet für Bodenbefestigung |
Ja
|
| Höhe |
119 mm
|
| Zolltarifnummer |
85365080
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
SIEMENS
8UD1171-2AF21, Türkupplungsdrehantrieb Standard, Toleranzausgleich, 75x75, Welle 8x8, Test-0-1
Rexel Artikelnr.: 2429118
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
8UD1171-2AD11, Türkupplungsdrehantrieb Standard ohne Toleranzausgleich, 75x75, Welle 8x8, 0-I
Rexel Artikelnr.: 2434912
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
8UD1141-2AE21, Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 100x100
Rexel Artikelnr.: 2426182
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
8UD1131-2AE21, Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 75x75, Welle 8x8
Rexel Artikelnr.: 2430428
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
8UD1171-2AF25, Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, Toleranzausgleich, 75x75, Welle 8x8, Test-0-1
Rexel Artikelnr.: 2434923
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
8UD1171-2AD15, Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS ohne Toleranzausgleich, 75x75, Welle 8x8, 0-I
Rexel Artikelnr.: 2273579
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
8UD1171-2AF25, Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, Toleranzausgleich, 75x75, Welle 8x8, Test-0-1
Rexel Artikelnr.: 2434923
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
8UD1141-2AE21, Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 100x100
Rexel Artikelnr.: 2426182
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
8UD1131-2AE21, Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 75x75, Welle 8x8
Rexel Artikelnr.: 2430428
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
8UD1171-2AD11, Türkupplungsdrehantrieb Standard ohne Toleranzausgleich, 75x75, Welle 8x8, 0-I
Rexel Artikelnr.: 2434912
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
8UD1171-2AF21, Türkupplungsdrehantrieb Standard, Toleranzausgleich, 75x75, Welle 8x8, Test-0-1
Rexel Artikelnr.: 2429118
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
8UD1171-2AD15, Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS ohne Toleranzausgleich, 75x75, Welle 8x8, 0-I
Rexel Artikelnr.: 2273579
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.