Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Schütze & Relais
  4. Halbleiterrelais
  5. 3RF34031BD04
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Halbleiterrelais - 3RF3403-1BD04, Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 3,8A 48-480V/24V DC - 3RF34031BD04
SiemensHesteller Logo
Siemens

3RF3403-1BD04, Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 3,8A 48-480V/24V DC

Rexel Artikelnr.: 
2919175
Hersteller Nummer: 
3RF34031BD04
EAN Code: 
4011209863262
Produkt Type: 
3RF3403-1BD04

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • 3RF3900-0QA88, Verbindungsadapter für 3RF34..-.B zur Montage 3RB3 und 3RR2

    SIEMENS

    3RF3900-0QA88, Verbindungsadapter für 3RF34..-.B zur Montage 3RB3 und 3RR2

    Rexel Artikelnr.: 2355064

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RA2921-1BA00, Verbindungsbaustein, Schraub elektrisch und mechanisch, für 3RV2.2 und 3RT2.2

    SIEMENS

    3RA2921-1BA00, Verbindungsbaustein, Schraub elektrisch und mechanisch, für 3RV2.2 und 3RT2.2

    Rexel Artikelnr.: 2858351

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Lehrvideo
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung
 Produktvideo
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lehrvideo
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklärung
 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 Masszeichnung
 Anschlussbild
 Schaltbild

Beschreibung



Beschreibung

Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 3,8A 48-480V/24V DC
Halbleiterschütz 3-phasig 3RF3 AC 53 / 3,8 A / 40 °C 48-480 V / DC 24 V Wendeschaltung momentanschaltend Schraubanschluss Halbleiterwendeschütz SIRIUS 3RF34 zum Schalten von Motoren für das häufige Wenden, z. B. in der Fördertechnik. Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser). Die Wendeschütze verfügen über eine integrierte Verriegelung. Sie sind auch bei hohen Schaltfrequenzen äußerst zuverlässig. Da der Kühlkörper bereits integriert ist, können sie direkt im Schaltschrank eingesetzt werden. Die kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene. DieGeräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA). Die Halbleiterwendeschütze sind in zwei Baubreiten für verschiedene Leistungen erhältlich. Sie sind für AC- oder DC-Betätigung ausgelegt und sind mit Schraubanschluss ausgestattet. Als Zubehör stehen Verbindungsbausteine und -adapter sowie Kennzeichnungsschilder zur Verfügung. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Halbleiterrelais
Spannungsart zur Betätigung DC
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC 15...30 V
Anzahl der Phasen 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a 3,8 A
Betriebsspannung 48...480 V
Schutzart IP20
Mit LED-Anzeige Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Höhe 95 mm
Tiefe 113,8 mm
 
Mit abnehmbaren Klemmen Ja
Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 3,8 A
Breite 45 mm
Spannungsart der Betriebsspannung AC
Betriebsspannung AC 50 Hz 48...480 V
Betriebsspannung AC 60 Hz 48...480 V
Zolltarifnummer 85364190
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer 06c94de5-6e90-4cac-916f-e17cec520c0b
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe