3. Schütze & Relais
  4. Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
  5. 3RT20271NP30
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom - 3RT2027-1NP30, Schütz, AC-3e, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, AC/DC 200-280V, 1S+1Ö, Schraubanschluss - 3RT20271NP30
SiemensHesteller Logo
Siemens

3RT2027-1NP30, Schütz, AC-3e, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, AC/DC 200-280V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Rexel Artikelnr.: 
2295630
Hersteller Nummer: 
3RT20271NP30
EAN Code: 
4011209833333
Produkt Type: 
3RT2027-1NP30
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
  • 3RH2911-1HA22, Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    SIEMENS

    3RH2911-1HA22, Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2850125
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
  • 3RT2927-2PR01, Pneumatischer Zeitrelaisblock rückfallverz. 1-30s, 1S+1Ö für Motorschütze, S0

    SIEMENS

    3RT2927-2PR01, Pneumatischer Zeitrelaisblock rückfallverz. 1-30s, 1S+1Ö für Motorschütze, S0

    Rexel Artikelnr.: 2987704
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
  • 3RA2922-2H, Mech. Verbinder, Verriegelung seitlich für Schütz 3RT2.2

    SIEMENS

    3RA2922-2H, Mech. Verbinder, Verriegelung seitlich für Schütz 3RT2.2

    Rexel Artikelnr.: 2935057

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RH2911-1NF11, Elektronikgerechter Hilfsschalter 1S+1Ö, stromb.: 1S,--,--, 1Ö

    SIEMENS

    3RH2911-1NF11, Elektronikgerechter Hilfsschalter 1S+1Ö, stromb.: 1S,--,--, 1Ö

    Rexel Artikelnr.: 2926454
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
  • 3RH2911-1HA31, Hilfsschalter 3S+1Ö Strombahnen:1Ö, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    SIEMENS

    3RH2911-1HA31, Hilfsschalter 3S+1Ö Strombahnen:1Ö, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2886132
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
  • 3RH2911-1XA31-0MA0, Hilfsschalter 3S+1Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1S, 1S

    SIEMENS

    3RH2911-1XA31-0MA0, Hilfsschalter 3S+1Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1S, 1S

    Rexel Artikelnr.: 2902385
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
  • 3RH2911-1FA22, Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1S, 1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    SIEMENS

    3RH2911-1FA22, Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1S, 1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2883175
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
  • 3RH2911-1XA22-0MA0, Hilfsschalter 2S+2Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1Ö, 1S, SONDERVARIANTEN

    SIEMENS

    3RH2911-1XA22-0MA0, Hilfsschalter 2S+2Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1Ö, 1S, SONDERVARIANTEN

    Rexel Artikelnr.: 2890457
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
  • 3RH2911-1LA11, Hilfsschalter 1S+1Ö, stromb.: 1S, 1Ö, Anschluss von oben

    SIEMENS

    3RH2911-1LA11, Hilfsschalter 1S+1Ö, stromb.: 1S, 1Ö, Anschluss von oben

    Rexel Artikelnr.: 2879136
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
  • 3RT2926-1CD00, Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC127-240V, DC150-250V für Motorschütze

    SIEMENS

    3RT2926-1CD00, Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC127-240V, DC150-250V für Motorschütze

    Rexel Artikelnr.: 2862434
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
  • 3RV2925-5AB, 3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschienen, Anschluss von oben, S00/S0

    SIEMENS

    3RV2925-5AB, 3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschienen, Anschluss von oben, S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2850200
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
  • 3RA2923-2AA1, Verdrahtungsbausatz, Schraub elektrisch und mechanisch, inkl. mech. Verriegelung

    SIEMENS

    3RA2923-2AA1, Verdrahtungsbausatz, Schraub elektrisch und mechanisch, inkl. mech. Verriegelung

    Rexel Artikelnr.: 2859125
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
  • 3RT2927-2PA01, Pneumatischer Zeitrelaisblock ansprechverz. 1-30s, 1S+1Ö für Motorschütze, S0

    SIEMENS

    3RT2927-2PA01, Pneumatischer Zeitrelaisblock ansprechverz. 1-30s, 1S+1Ö für Motorschütze, S0

    Rexel Artikelnr.: 2063344
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
  • 3RH2911-1FA40, Hilfsschalter 4S Strombahnen:1S, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    SIEMENS

    3RH2911-1FA40, Hilfsschalter 4S Strombahnen:1S, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2858354
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
  • 3RT2027-2NP30, Schütz, AC-3e, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, AC/DC 200-280V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

    SIEMENS

    3RT2027-2NP30, Schütz, AC-3e, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, AC/DC 200-280V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

    Rexel Artikelnr.: 2023845
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
 Schaltbild
 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Anschlussbild
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Schaltbild
 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Anschlussbild
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Masszeichnung
 Produktvideo
 RoHS-Erklärung
 Lehrvideo
 Sicherheitsdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Schütz, AC-3e, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, AC/DC 200-280V, 1S+1Ö, Schraubanschluss
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V, 3-polig, AC/DC 200-280 V, 50/60 Hz, mit integriertem Varistor, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S0 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren. Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link). Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT2 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung erhältlich. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Die verfügbaren Verbindungsbausteine, Funktionsmodule und das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 reduzieren den Verdrahtungsaufwand erheblich. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
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
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Schließer 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 22 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC 200...280 V
Bemessungsbetriebsleistung NEMA 14,709975 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 50 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz 200...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 32 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1
Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Öffner 0
 
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1
Leistung 15 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz 200...280 V
Höhe 85 mm
Tiefe 107 mm
Breite 45 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz 690 V
Betriebsspannung AC 50 Hz 690 V
Zolltarifnummer 85364900
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer 11740c72-29a1-4fb1-84b4-6d7e46434bbb