Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
3RT2935-6A, Schaltstück für 3RT2035 3S, Hauptkontakte, 3 bewegl. und 6 feste Schaltstücke
Rexel Artikelnr.: 2378157
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2934-5AB01, Magnetspule für Schütze S2, AC 24V 50Hz
Rexel Artikelnr.: 2356791
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-2NF22, Hilfsschalter frontseitig, 2S+2Ö, Strombahn 1Ö, 1S, 1S, 1Ö, Federzuganschluss
Rexel Artikelnr.: 2245744
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2816-0EW20, Funktionsmodul Stern-Dreieck bestehend aus Basismodul und 2 Koppelmodulen
Rexel Artikelnr.: 2859224
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RH2911-2HA22, Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0
Rexel Artikelnr.: 2868939
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2908-1A, Schraubendreher teilisoliert, titangrau 3,0X0,5x100 zum Betätigen der
Rexel Artikelnr.: 2859453
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA1933-3D, Verdrahtungsbaustein oben für Schützkomb. S2-S2 mit 10mm Abstand
Rexel Artikelnr.: 2859449
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2933-2BB2, Verdrahtungsbausatz, inkl. mech. Verriegelung, für Stern-Dreieck S2/S2/S2
Rexel Artikelnr.: 2400665
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2934-2B, Mechanische Verriegelung, seitlich anbaubar für Schütze S2
Rexel Artikelnr.: 2395831
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2831-2DH10, Zeitrelais, AC/DC 90-240V Zeitbereich 0,05-100s
Rexel Artikelnr.: 2395817
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2815-2FW10, Hilfsschalter, elektron. verzögert, rückfallverz. ohne Hilfsspannung
Rexel Artikelnr.: 2395790
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2814-2AW10, Hilfsschalter, elektron. verzögert, rückfallverz. mit Hilfsspannung
Rexel Artikelnr.: 2395792
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2932-2C, Mechanische Verbinder, Schütze S2/S2, 0mm Abstand, für 10 Kombinationen
Rexel Artikelnr.: 2394455
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2933-2C, Verdrahtungsbausatz, inkl. mech. Verriegelung, für Stern-Dreieck S2/S2/S0
Rexel Artikelnr.: 2395814
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2832-2DH10, Zeitrelais, AC/DC 24-90V Zeitbereich 0,05-100s
Rexel Artikelnr.: 2394046
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RA2832-2DG10, Zeitrelais, AC/DC 24-90V Zeitbereich 0,05-100s
Rexel Artikelnr.: 2394452
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2035-1AB00, Schütz, AC-3e, 40 A/18,5 kW/400V, 3-polig, AC 24V/50Hz, 1S+1Ö, Schraubanschluss
Rexel Artikelnr.: 2398796
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom |
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer |
1
|
|---|---|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V |
35 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V |
41 A
|
| Schließer |
3
|
| Anschlussart Hauptstromkreis |
Schraubanschluss
|
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner |
1
|
| Öffner |
0
|
| Geeignet für Reiheneinbau |
Ja
|
| Spannungsart zur Betätigung |
AC
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V |
60 A
|
| Leistung |
18,5 kW
|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz |
24 V
|
|---|---|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V |
18,5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung NEMA |
22,0649625 kW
|
| Tiefe |
130 mm
|
| Höhe |
114 mm
|
| Breite |
55 mm
|
| Betriebsspannung AC 50 Hz |
690 V
|
| Betriebsspannung AC 60 Hz |
690 V
|
| Zolltarifnummer |
85364190
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
| SCIP-Nummer |
a7ff9e58-1de4-47f5-bbfd-0863c5fb1794
|
SIEMENS
3RT2935-6A, Schaltstück für 3RT2035 3S, Hauptkontakte, 3 bewegl. und 6 feste Schaltstücke
Rexel Artikelnr.: 2378157
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3RT2934-5AB01, Magnetspule für Schütze S2, AC 24V 50Hz
Rexel Artikelnr.: 2356791
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.